カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(425)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(137)
    • ポリタンク/扁平缶(37)
    • ボトル/瓶(13)
  • 厨房用品(276)
    • 計量カップ・水ます(1)
  • 塗装・養生・内装用品(52)
    • 塗料用ボトル(4)
    • 調色セット/補修用カップ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 卓上消耗品(64)
  • 洗車・清掃(64)
  • 家電(53)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 清掃用品(41)
  • 医療(40)
  • 食品・飲料(31)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 鈑金・塗装(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 住設機器(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 塗料(14)
  • 日用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 物流用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 切削工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 機構部品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2L 容器」の検索結果

1,437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手付ポリ容器 2L TRUSCO取手付ポリ容器 2LTRUSCO(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
トラスコ品番450-9722材質ポリエチレン(PE)幅(mm)135高さ(mm)255質量(g)109奥行(mm)98目盛なし口内径(Φmm)22.1口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルなしコックなし取手あり
角瓶B型 サンプラテック角瓶B型サンプラテック(11件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)耐熱温度(℃)約80色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン材質(中栓)ポリエチレン中栓あり
中型容器 成和化学工業中型容器成和化学工業(11件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレンナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器 エスコΦ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器エスコ
840税込924
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-126高さ(mm)242質量(g)214内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)74.37胴径(Φmm)126
扁平缶(片口・取っ手なし) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手なし)瑞穂化成工業(31件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等口内径(Φmm)24ノズルなし仕様目盛付、中栓付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛あり口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)24中栓あり取手なし
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器 エスコ100x99.5x264mm/2.0L ポリ容器エスコ
655税込721
1個
当日出荷
容量(mL)2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-142寸法(mm)99.5×100×264(H)質量(g)131口内径(Φmm)23
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)瑞穂化成工業(32件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等口内径(Φmm)30ノズルありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数片口コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
ポリ容器  ノズル付 TRUSCOポリ容器 ノズル付TRUSCO(11件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ノズル付きのポリ容器です。 ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)白(半透明)口数片口材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)ノズルありコックなし取手あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
584税込642
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
広口容器 成和化学工業広口容器成和化学工業(7件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。
用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。材質(本体)ポリエチレン色(本体)ナチュラルナチュラル目盛あり色(フタ)ナチュラル口形状広口中栓ありRoHS指令(10物質対応)対応
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付) ダリヤ(マルハチ産業)蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)ダリヤ(マルハチ産業)(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。
種類蓄圧式型式手持式対応溶液アルコール材質(ノズル)真鍮製
AZ混合計量タンク デラックス エーゼットAZ混合計量タンク デラックスエーゼット(91件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
瞬速洗浄カーシャンプー2500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)瞬速洗浄カーシャンプー2500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
499税込549
1本(2.5L)
当日出荷
頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄内容量(L)2.5液性弱アルカリ性対応ボディー色全色成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤タイプボトルタイプ希釈倍率20倍希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈危険物の類別非危険物
タイトロック アスベルタイトロックアスベル
769税込846
1個
当日出荷
鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。ロック部の耐久性も優れています。冷気が廻りやすい底部形状です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。レンジ対応なのでお弁当としても使えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP) / パッキン:シリコンゴム対応電子レンジ
フロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口) サンプラテックフロロバリアPEボトル広口(フッ素化ポリエチレンボトル広口)サンプラテック(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。 フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
色(本体)材質材質/本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理) 中栓:低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)口形状広口
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
ポカリスエット 大塚製薬ポカリスエット大塚製薬(17件のレビュー)
1,998税込2,158
1箱(2L×6本)
当日出荷
失われた水分をスピード補給。 発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。 体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。 そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。容器ペットボトル原材料砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料栄養成分(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg商品タイプ液体タイプ
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール パワー 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 ジェルボール パワー 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌日出荷
たった1粒楽スゴ *1 漂白剤つけおき級洗浄 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4 漂白剤30分つけおき級洗浄力 洗濯槽のカビ防止 *5 まとめ洗い可 2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 自社の洗浄力試験結果による。2023年11月時点の市場No.1酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきとNo.1液体洗濯用洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。
用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。 ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) / ドラム式表示(杯):30L~65L/0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ! 製品を袋の下に寄せて、ここからお切りください。開封後はチャックを閉めて保管してください。 必ず本体容器につめかえて使用してください。 適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
ポリエチレン手付ビーカー 瑞穂化成工業ポリエチレン手付ビーカー瑞穂化成工業(23件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンデーPET PG1 アクリサンデーサンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)AG18-8 キッチンポットAG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 ジェルボールプロ パワー 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(24個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
たった1粒楽スゴ *1 No.1超抗菌成分量 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4 抗菌成分約2倍 *5 洗濯槽のカビ防止 *6 まとめ洗い可 2粒でゾンビ臭・生乾き臭をリセット *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 アリエールジェルボール内。全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 ジェルボールプロとの比較 *6 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。
用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) ドラム式表示(杯):30L~65L 0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上 0.7杯以上 2粒がオススメ! 必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
ピレパラアース無臭防虫引出し用1年 アース製薬ピレパラアース無臭防虫引出し用1年アース製薬(14件のレビュー)
779税込857
1個(48個)
当日出荷
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。 衣類のトラブルをトータルケアします。 【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。 【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。 【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。 【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。 黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。 (窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着! ※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。 タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。 (収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。 パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。 金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。) 【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個 【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。) 【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)トラスコ品番828-5158使用方法●衣類の上に置いてください。●タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。●使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。【標準使用量】●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)【収納前に】●衣類の汚れをきちんと落としてください。●衣類をよく乾燥させてください。●クリーニングのカバー等は外してください。【有効期間】●防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)【取替え時期はっきり】●ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)●原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。【保存方法】●密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。容量48個シリーズピレパラアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75香り無臭タイプ使用量●タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)●衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)使用場所引き出し・衣装ケースアズワン品番64-1139-45使用期間約12か月
シバキープAL レインボー薬品シバキープALレインボー薬品(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(2L)
当日出荷
日本芝(こうらいしば)とケンタッキーブルーグラスの中に生える雑草に散布するだけで、葉から吸収されて根まで枯らす芝生専用の除草剤です。 薄めずにそのまま散布でき、シャワーキャップの容器入りでスポット除草に便利な芝生に使える液状除草剤です。 芝生の中に発生した各種一年生広葉雑草に効果があります。 しつこいスギナにも効果を発揮します。
用途日本芝の中に発生した雑草の除草剤。農林水産省登録第(号)21148
三角フラスコ(SIBATA) SIBATA(柴田科学)三角フラスコ(SIBATA)SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
トールビーカー ガラス HARIOトールビーカー ガラスHARIO(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
ジャンボカーシャンプー(オールカラー) 古河薬品工業ジャンボカーシャンプー(オールカラー)古河薬品工業(27件のレビュー)
539税込593
1本(2L)
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また、泡立ちがよく泡切れが早いので洗車が楽に済みます。塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。量を気にせずガンガン使える2Lジャンボサイズ。
内容量(L)2液性弱アルカリ性対応ボディー色オールカラー成分陰イオン系界面活性剤、防錆剤(コンパウンドなし)使用方法通常は、水1Lに対してキャップ4杯(約48mL)の割合で薄めスポンジ等で洗車して下さい。ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に本液を適量つけて洗車して下さい。希釈倍率20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイトボックス サンプラテックタイトボックスサンプラテック(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種P&G
999税込1,099
1パック(28個)ほか
当日出荷から翌日出荷
たった1粒楽スゴ *1 部屋干し&スポーツ 漂白剤つけおき級消臭 *2 1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい! 99%抗菌 *4レノアスポーツ共同開発 洗濯槽のカビ防止 *5ゾンビ臭・生乾き臭をリセット まとめ洗い可 *1 メーカー液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。 *2 自社の消臭力試験結果による。2024年11月時点の酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきした後に自社液体洗剤で洗浄した場合との比較(P&G調べ) *3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。 *4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。 *5 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。"
用途使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。 洗濯機表示:洗濯水量(L) / ドラム式表示(杯):30L~65L/0.4~0.8杯=1粒。 ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上/0.7杯以上 2粒がオススメ! 必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください) つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。 保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCKロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナLOCK&LOCK(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
Kao スチコンクリーナー 花王Kao スチコンクリーナー花王(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(2L)
当日出荷
スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤です。 ニオわずムセない配合設計です。焼付油汚れをスッキリ洗浄します。 専用スプレー容器でラクにスプレーできます。
用途スチームコンベクション、オーブン庫内洗浄剤使用場所スチームコンベクション、オーブン液性アルカリ性成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤関連資料【商品カタログ】Kaoスチコンクリーナー(0.45MB)
ザル付きD-PACK サンコープラスチックザル付きD-PACKサンコープラスチック(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
洗って水切り、そのまま保存できるザル付き保存容器。ミニトマトなどを洗って入れておけばすぐに使えて便利。バーベキューの食材を入れたり、お弁当のデザートを入れたりと、使い道いろいろ。
材質本体・ザル=ポリプロピレン、保存用フタ=ポリエチレン形状角形
...