「2cm-205t」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーコンセント6極4芯 ELPAモジュラーコンセント6極4芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型日本製線
999税込1,099
1式
当日出荷
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型日本製線(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式
当日出荷
モジュラーコンセント6極2芯 ELPAモジュラーコンセント6極2芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
仕様6極2芯用
6個口ローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線タイプ熱可塑性仕様CEマーキング:なし長さ(mm)93.9幅(mm)129オフホワイト高さ(mm)30.5モジュールMini-Com(6個)奥行(mm)93.9ポート数6
テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャッター付ローゼットキット サンワサプライシャッター付ローゼットキットサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26コネクタRJ-45ポート×1適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2Kアズワン品番64-0853-90
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
クランプ結線方式端子板 八光電機製作所クランプ結線方式端子板八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
6ポート露出型アウトレット コーニング6ポート露出型アウトレットコーニング
7,598税込8,358
1個
当日出荷
露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~トラスコ品番787-6831材質PC:ABS質量(g)158.4
モジュラーローゼットボックス 3ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス 3ポート日本製線
1,798税込1,978
1式
8日以内出荷
モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型日本製線
1,998税込2,198
1式
7日以内出荷
露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(4個)ほか
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型