カテゴリ
- 電気材料(1)
- 2PNCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 10
- 1(2)
- 2(13)
- 3(6)
- 4(12)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4.2(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2ct」の検索結果

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000