カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • サニタリー継手(クランプ)(14)
  • 自動車補修部品(3)
    • 車用マフラーパイプ(3)
  • バイク部品(2)
    • マフラーバンド(1)
  • 制御機器(33)
  • メカニカル部品(12)
  • 測定用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径
呼び径(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2dクランプ」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2Dクランプ SCS13 大阪サニタリー2Dクランプ SCS13大阪サニタリー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
2Dクランプ カクダイ2Dクランプカクダイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSUS304相当
304 2Dクランプ コンサス304 2Dクランプコンサス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー3Kクランプ SCS13大阪サニタリー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
304 2D ミニクランプ 8A/10A/15A コンサス304 2D ミニクランプ 8A/10A/15Aコンサス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール寸法A(mm)56寸法D(mm)43.4
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
サニタリー2Dクランプ フジトクサニタリー2Dクランプフジトク
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
クランプメーター A&D(エー・アンド・デイ)クランプメーターA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から16日以内出荷
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター1999~3999カウント表示その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
抱き合わせクランプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)抱き合わせクランプ(ステンレス製)YSK(山脇産業)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)付属品ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)ボルト穴径(Φmm)11
中・高圧クランプ カクダイ中・高圧クランプカクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSCS13A(SUS304相当)形状ヘルール種類メカニカル継手
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンドKIJIMA(キジマ)(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
抱き合わせクランプ(鉄製) YSK(山脇産業)抱き合わせクランプ(鉄製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボルト穴径(Φmm)11
収納棚 サンワダイレクト収納棚サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。 3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436 クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。 便利なフック2個付きです。
材質スチール形態ノックダウン組立式(お客様組立式)天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
クランプコンパクトタイプ(特殊型) YSK(山脇産業)クランプコンパクトタイプ(特殊型)YSK(山脇産業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
材質鉄製寸法L2(mm)50
ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W600×D100×H178mm耐荷重:約5kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個
材質スチール質量(kg)約1.89ブラック寸法(cm)約W60×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)5
ケーブル配線トレー サンワダイレクトケーブル配線トレーサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W420×D120×H187mm 耐荷重:約2kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)
材質スチールブラック質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)2
ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクトケーブル配線トレー デスククランプ式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm耐荷重:約5kg対応天板サイズ:厚さ5~45mm材質:スチール付属品:クランプ×2個
材質スチール質量(kg)約3.35ブラック寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)5
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
クランプ SCS13 CP2Kシリーズ 大阪サニタリークランプ SCS13 CP2Kシリーズ大阪サニタリー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ヘルール用2Kクランプ(2つ割れ)
D型クランプ アズワンD型クランプアズワン
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,562税込8,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
5,298税込5,828
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量マウント MINOURA(箕浦)軽量マウントMINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
S-304 2Dクランプ 協和ステンレスS-304 2Dクランプ協和ステンレス
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製 サンワダイレクトケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm重量:約*kg対応天板サイズ:厚さ10~40mm材質:スチール・メッシュ付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式付属品ベルクロファスナー×4本材質メッシュ使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)組立人数1
ブレーキブリーダー KTCブレーキブリーダーKTC
89,980税込98,978
1台
当日出荷
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。タンク容量(L)2適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。トラスコ品番821-7788セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース)質量(kg)8.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)圧送ホース:3.5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏心(mm)0.24許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.6ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
MCクランプ オサメ工業MCクランプオサメ工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
TE Connectivity アクセサリ Series HDF or HDP or HDE シリーズ D-subコネクタ用 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ Series HDF or HDP or HDE シリーズ D-subコネクタ用TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1袋(25個)
5日以内出荷
種類 = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = Series HDF or HDP or HDE取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルで使用する、2-56ねじサイズのメスねじロックです。 4-40及びM3ねじ付きのねじロックは他のすべてのケーブルクランプ / バックシェルで使用できます。. AMPLIMITE D-SubコネクタHD、HDE、HDF及びHDPシリーズメスねじロック. D-sub コネクタアクセサリには、さまざまな製品があります。重要なアクセサリの 1 つにメスねじロックがあります。ねじロックキットにはさまざまな寸法とサイズが用意されていることが多く、金属製及びプラスチック製の両コネクタシェルで幅広い接触サイズが利用できます。 これは、 TE 接続のメスねじロック及び AMPLIMITE シリーズ HD 、 HDE 、 HDF 、 HDP シリーズ D-Sub コネクタ用のねじロックキットです。これらのメスねじロックは亜鉛めっきクリア又は黄クロメート処理冷間圧延鋼製で、個別のねじロックアセンブリとして、又は2個の個別のねじロックアセンブリで構成されているキットとして入手できます。. アセンブリ方式:. メスねじロックアセンブリです。ねじロック x 1 、フラットワッシャ x 2 、四角ナットが付属しています。ねじロック x 1、平ワッシャ x 2、ロックワッシャ x 1及び六角ナット x 1を備えた標準及びロングメスねじロックアセンブリ. 方式、ねじサイズ、仕上げ、及び関連するD-Subコネクタシリーズについては、表を参照してください。 オスねじリテーナー ; ; については、代表品番 450-9208 及び 717-4549 を参照してください。. 注意. ねじサイズが 2 → 56 のメスねじロックは、取り付けフランジ付きのケーブルクランプ / バックシェルと併用します。4-40 及び M3 ねじのねじロックは、その他のあらゆるケーブルクランプ / バックシェルに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
6,050税込6,655
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)3外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.11許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.2材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-010DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)700慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)70質量(kg)0.015寸法C(mm)3.15寸法d3(Φmm)8.5寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5寸法S(mm)1.05締結タイプクランプボルトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 PET, 黒 RS PRORS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 PET, 黒RS PRO
7,498税込8,248
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = あり標準ジャックスクリュー2個、フィンガー操作のジャックスクリュー2個、サイド又はトップケーブルエントリに変更可能なスチール製の内蔵ケーブルクランプ. ねじ止め式カバー、ジャックスクリュー付き. 金属シェルDコネクタにのみ対応 UL94V-0クラスのポリエステル製(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1袋(25個)
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2512LFAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
シルバーサイズD-Subシェル:B極数25シリーズ8655MHRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLFAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
クランプバッテリー (D2) MAZDA(マツダ)クランプバッテリー (D2)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷