カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2dul-10jpl」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:透明

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7361材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・橙の2色発光※レンズ色:乳白

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7370材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白 坂詰製作所

    メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 ※赤・緑の2色発光※レンズ色:乳白

    坂詰製作所
    1,698税込1,868
    1個
    45日以内出荷
    高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・緑の2色発光となります。レンズ色は乳白です。パネルカットはΦ10.2です。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯トラスコ品番788-7353材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60定格電流(mA)DC3.0~6.0
関連キーワード
cdu10-10d特集