カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(335)
  • 家電(58)
  • 測定用品(57)
  • 制御機器(48)
  • カー用品(40)
  • 防犯用品(31)
  • 農業機械(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 安全用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2gb sd」の検索結果

関連キーワード
668件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDカード 2GB SUPER TALENT

    microSDカード 2GB

    SUPER TALENT(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    デジタルカメラや携帯電話のデータに最適。microSDカード2GB
    容量(GB)2
  • SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSDカードは高い信頼性を備えた切手サイズのフラッシュメモリカードでわずか2gと軽量です。 デジタル音楽プレーヤー、携帯電話、モバイルPC、デジタルカメラ、デジタルビデオレコーダー、スマートフォン、カーナビゲーションシステム、電子書籍などの様々なデジタル製品でご利用できます。
    質量(g)2動作電圧2.7V~3.6Vサイズ(mm)32(L)×24(W)×2.1(H)耐久性10000回の抜き挿しサイクル
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • microSDカード 2GB TRANSCEND(トランセンド)

    microSDカード 2GB

    TRANSCEND(トランセンド)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    種類micro SDカードRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)2
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30
  • SDカード2GB 共立電気計器

    SDカード2GB

    共立電気計器
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDメモリーカード 2GB パトライト(PATLITE)

    SDメモリーカード 2GB

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    PATLITEの音・音声合成機器で、メッセージの書換えや音色組合せの変更に使用できるSDメモリーカードです。容量2GB、FAT12・FAT16フォーマットに対応しています。FAT12・FAT16フォーマット対応。書き込み防止機能(ライトプロテクト機能)搭載
    容量2GB動作温度範囲(℃)-25~+85
  • microSDHCカード8GB サンマックス

    microSDHCカード8GB

    サンマックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
    保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
  • SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    SDカード SDHC Class4 データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDHCメモリカードです。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    12,050税込13,255
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)

    温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
    用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)奥行(mm)30電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅)91mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なし寸法(高さ)(mm)110WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)スマート連携PC連携
  • モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ

    モニター付きスコープ SDカード対応

    モノタロウ(60件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
    用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書質量(g)330(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本ケーブル長(m)約0.95光源4×LEDs液晶サイズ2.4インチ本体サイズ(mm)90×257×42解像度VGA(640×480)対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI動作温度(℃)-10~50画素数960×240ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70ケース質量(g)約700先端径(Φmm)8
  • SDメモリカード HIOKI(日置電機)

    SDメモリカード

    HIOKI(日置電機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    データ容量2GBアズワン品番64-3413-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • SDカード testo(テストー)

    SDカード

    testo(テストー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    仕様-20℃まで対応適合testo175/176用トラスコ品番820-6937質量(g)10種類SDメモリーカードメモリー容量2GB
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • Raspberry Pi 5/2GB Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5/2GB

    Raspberry Pi
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル 工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。 Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。 各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。 電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。 ・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ) ・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート ・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2 ・4Kp60 HEVCデコーダ ・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM ・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz) ・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE) ・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット ・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2 ・USB 2.0ポート ×2 ・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能) ・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2 ・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース ・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A ・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ ・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC) ・電源ボタン搭載
  • SDカード付テスラ/ガウスメーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付テスラ/ガウスメーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
    付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1GインターフェースRS-232C/USB画面表示寸法(mm)LCD52×38使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
  • AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD
    7,625税込8,388
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD(1件のレビュー)
    10,675税込11,743
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数3作動方式直動式弁構造直動式ポペット構造
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • EdgeBox RPi200(2GB) Seeed Studio

    EdgeBox RPi200(2GB)

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応
    その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)

    CKD
    6,288税込6,917
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD

    AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)

    CKD
    8,350税込9,185
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-5-00~)

    CKD
    6,288税込6,917
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-2-00~)

    CKD
    6,288税込6,917
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
...