カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • バイク純正部品(45)
  • 制御機器(22)
  • 自動車補修部品(16)
  • 作業服(13)
  • 切削工具(12)
  • オフィス家具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ge3」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
  • ジョイントホース ヒルトライン

    ジョイントホース

    ヒルトライン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • ホワイト封筒(郵便枠なし) エスコ

    ホワイト封筒(郵便枠なし)

    エスコ
    600税込660
    1袋(100枚)
    当日出荷
    事務用の白いケント封筒です。B5横四ツ折。郵便番号枠なし。招待状、ギフト券、チケット等を入れる袋として使用できます。
    材質ケント紙寸法(mm)90×205ホワイトサイズB5入数(枚)100厚さ(g/m2)70
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
  • ダブルボールジョイントホース ヒルトライン

    ダブルボールジョイントホース

    ヒルトライン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 2刃 2GE

    NACHI(不二越)
    4,298税込4,728
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • Gスタンダードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gスタンダードエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
  • ダブルソケットジョイントホース ヒルトライン

    ダブルソケットジョイントホース

    ヒルトライン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等トラスコ品番160-7861材質SUS303長さ(mm)85質量(g)70呼び寸法1/2内径(inch)1/2最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • エンドミル コートHS 2刃 SL2GE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 2刃 SL2GE

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数2
  • Gロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)

    Gロングエンドミル2枚刃

    NACHI(不二越)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準
  • 違径ソケット ヒルトライン

    違径ソケット

    ヒルトライン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • Souriau 基板接続用ソケット SMS シリーズ SOURIAU

    Souriau 基板接続用ソケット SMS シリーズ

    SOURIAU
    3,398税込3,738
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.15V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.15V

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 2μs。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンロック プラダンのヤマコー

    パンロック

    プラダンのヤマコー
    2,998税込3,298
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
    用途プラダンケースDIY材料
  • 基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

    SOURIAU
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    。Souriau SMS シリーズ難燃性ストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -40 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2765アズワン品番65-7502-85
  • NEEDLE SET,JET ホンダ

    NEEDLE SET,JET

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1.5A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 1.5A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 150ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。Vishay Semiconductor 高速リカバリ整流器 1.4 A → 20 A. 業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED ASSY   37312GE3761 ホンダ

    LED ASSY 37312GE3761

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT.B.CARRIER  90122GE3610 ホンダ

    BOLT.B.CARRIER 90122GE3610

    ホンダ
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (0.25)   13102GE3841 ホンダ

    PISTON (0.25) 13102GE3841

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • PAD SET L(ASK)    45112GE3602 ホンダ

    PAD SET L(ASK) 45112GE3602

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,WIND SCREEN  87522GE3300 ホンダ

    LABEL,WIND SCREEN 87522GE3300

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON(0   13012GE3305 ホンダ

    RING SET,PISTON(0 13012GE3305

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • カラー スプリング 51402GE3761 ホンダ

    カラー スプリング 51402GE3761

    ホンダ
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番51402-GE3-761
  • PAD SET L(JB)    45112GE3601 ホンダ

    PAD SET L(JB) 45112GE3601

    ホンダ
    7,098税込7,808
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON (OS 0.25)   13102GE3305 ホンダ

    PISTON (OS 0.25) 13102GE3305

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • RING,PISTON 0.25   13012GE3610 ホンダ

    RING,PISTON 0.25 13012GE3610

    ホンダ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,DRIVE SPROC ホンダ

    PLATE,DRIVE SPROC

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • NEEDLE SET JET ホンダ

    NEEDLE SET JET

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,FAIRING    64212GE3611 ホンダ

    STAY,FAIRING 64212GE3611

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,FRIRING    64212GE3610 ホンダ

    STAY,FRIRING 64212GE3610

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER,P.STEP    50712GE3830 ホンダ

    WASHER,P.STEP 50712GE3830

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR B,FAIRING  64532GE3000 ホンダ

    COLLAR B,FAIRING 64532GE3000

    ホンダ
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • RUB,WINKER MTG.   33412GE3610 ホンダ

    RUB,WINKER MTG. 33412GE3610

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON O.S.0.25   13102GE3760 ホンダ

    PISTON O.S.0.25 13102GE3760

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,R.SIDE PNL    64132GE3000 ホンダ

    COVER,R.SIDE PNL 64132GE3000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BRIDGE,FR FENDER    61102GE3600 ホンダ

    BRIDGE,FR FENDER 61102GE3600

    ホンダ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • JET SET,NEEDLE ホンダ

    JET SET,NEEDLE

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント SOURIAU

    基板接続用ソケット 12 極 5.08mm 4 列 PCBマウント

    SOURIAU
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Souriau SMS シリーズストレート基板実装レセプタクルには、メス基板コンタクトが付いています。SMS シリーズは、クイックかん合機構を備えたプラスチック製の角型コネクタです。かん合を確認するには、押して離します。このシリーズは、ワイヤタイプ、基板タイプ、アクセサリオプションにより、完全な相互接続ソリューションを提供します。SMS シリーズは、狭い場所での統合や高密度用途に最適です。使用温度範囲: -55 → +105 ℃ シーリングは IP40 です 挿抜回数は 500 回です
    仕様●極数:12●行数:4●ピッチ:5.08mm●タイプ:基板実装●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:217-2764アズワン品番65-7502-84
  • COVER,RADIATOR ホンダ

    COVER,RADIATOR

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷