カテゴリ

  • 測定用品(331)
  • 農業機械(214)
  • オフィス家具(106)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 切削工具(57)
  • 自転車部品(44)
  • 制御機器(41)
  • 自動車補修部品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • バイク部品(13)
  • 作業服(13)
  • 家電(10)
  • 梱包用品(8)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「2gh」の検索結果

関連キーワード
1,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8414N/2GH EBM PAPST8414N/2GHEBM PAPST
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8412N/2GH EBM PAPST8412N/2GHEBM PAPST
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8412N/2GH-214 EBM PAPST8412N/2GH-214EBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工(10件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質塩化ビニルJIS規格JIS C 8432
ページナンバースタンプ 2号 ゴシック体 シヤチハタページナンバースタンプ 2号 ゴシック体シヤチハタ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
捺印するごとに自動で数字が繰り上がるページナンバリングスタンプ。プラスチックボディーの最小で軽くて扱いやすく、長時間の捺印作業におすすめです。 インキには長時間印影が保存できるXスタンパー顔料系補充インキ(黒)をご使用いただけます。 ※数字の自動繰り上げは2桁までです。 数字の変更は側面ダイヤルを回すだけで簡単に変更できます。
インク色種別スタンプ台内蔵寸法(mm)59.2×39.5×103.7質量(g)81書体ゴシック体文字サイズ2号印面サイズ(mm)19×6.2グリーン購入法適合印面種別自動ゴム印繰り返し・詰め替え対応
サドル 日動電工サドル日動電工(20件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
露出用スイッチボックス 日動電工露出用スイッチボックス日動電工(27件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル
ノーマルベンド 日動電工ノーマルベンド日動電工(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
TSカップリング 日動電工TSカップリング日動電工(6件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ビニル電線管(ニチパイプ) 日動電工硬質ビニル電線管(ニチパイプ)日動電工(2件のレビュー)
799税込879特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)規格JIS C8430
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(14個)
当日出荷から5日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(ソフト)キングジム(3件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
ご家庭でもオフィスでも、貼ったもののイメージを損なわないソフトな色合い。
タイプソフトエコマーク認定認定テープ文字色グレーエコマーク認定番号17 112 045
ガスケット/GC2・GH2・GM・GS2用 ライン精機ガスケット/GC2・GH2・GM・GS2用ライン精機
209税込230
1個
7日以内出荷
適合機種GC2・GH2・GM・GS2用RoHS指令(10物質対応)対応
露出用丸型ボックス 日動電工露出用丸型ボックス日動電工(11件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12VM&H(13件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40定格電圧(V)12口金特殊タイプPH12
片サドル 日動電工片サドル日動電工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。 VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。 高耐候性の樹脂を使用しております。 VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
取付クリップ/GC2・GH2・GM・GS2用 ライン精機取付クリップ/GC2・GH2・GM・GS2用ライン精機
209税込230
1個
7日以内出荷
適合機種GC2・GH2・GM・GS2用RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 32GB キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 32GBキオクシア(KIOXIA)
2,798税込3,078
1台
欠品中
シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
サーフェス・マウントリレー G6S Aratas(旧:omron)サーフェス・マウントリレー G6SAratas(旧:omron)(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
エントランスキャップ 日動電工エントランスキャップ日動電工(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ブッシング 日動電工ブッシング日動電工
85税込94
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ツールクランパー 日研工作所ツールクランパー日研工作所
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m 橋本クロスオイルシート グレー 水・油・溶剤対応 800mm×50m橋本クロス
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
対応オイル、水、溶剤
[EA742GH用] マグネットアダプター(黒) エスコ[EA742GH用] マグネットアダプター(黒)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
エスコ品番EA742GH-7
ガスホース ミラー(ウエルドクラフト)ガスホースミラー(ウエルドクラフト)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
ビニール電線管用部材エントランスキャップ 日動電工ビニール電線管用部材エントランスキャップ日動電工
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール穴数3
オイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m 2本入 橋本クロスオイルシート グレー 水・油・溶剤対応 400mm×50m 2本入橋本クロス
29,980税込32,978
1箱(2本)
翌々日出荷
対応オイル、水、溶剤
ターミナルキャップ 日動電工ターミナルキャップ日動電工
639税込703
1個
当日出荷
高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用材質硬質塩化ビニール穴数3
GHハンドル ツールクランパー 日研工作所GHハンドル ツールクランパー日研工作所
52,980税込58,278
1本(1本)
翌々日出荷
オイルシート 橋本クロスオイルシート橋本クロス
21,980税込24,178
1箱(150枚)
当日出荷
吸収性に優れ、水・油・溶剤に対応しています。両面スパンボンド加工のため、耐摩耗性があります。
用途オイル・水・溶剤用。機械周りの油漏れの吸収に。作業者の足元に。工場内の通路。対応オイル、水、溶剤トラスコ品番375-5452材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4~5質量(kg)9タイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)400×500吸収量(L/箱)(油)105
垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm 若井産業垂直プラ連結釘 ステンレス カクテルネイル 1.83×32mm若井産業
9,798税込10,778
1箱(190本×10巻)
4日以内出荷
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用材質SUS304全長(mm)32呼び径(mm)1.83頭径(Φmm)4.8
ポータブル冷凍・冷蔵庫 12L ユアサ(ユアサプライムス)ポータブル冷凍・冷蔵庫 12Lユアサ(ユアサプライムス)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
コンパクトでちょっと置いておいても邪魔になりにくいサイズ。12L。買いすぎてしまった時のセカンド冷蔵庫、予備の冷凍庫にも便利なコンパクトサイズ。セカンド冷蔵庫や、アウトドアでの猛暑・熱中症対策に。夏場は熱中症対策に冷たい飲み物や氷をしっかり確保したいところ。アウトドアにも、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ。コンプレッサー式だからしっかり冷える。冷蔵も冷凍もOK。最大-20℃設定で冷凍食品のストックにもおすすめです。DC電源対応で、車でお出かけでの利用もOK!本体は保冷機能もあり、電源が無くてもしばらくの間冷たさをキープできます。2WAY電源対応!AC/DCの2電源に対応。ご家庭のACコンセントや、発電機、蓄電池はもちろん。車のシガーライターソケットからも電源が取れます。早く庫内を冷却する急速モード(MAX)と消費電力を抑える節電モード(ECO)。車載利用時のバッテリー保護レベルが3段階で設定可能です。自動車での使用時にバッテリーが上がるのを防止するため、電源の電圧が低下すると自動的に運転を停止します。500mlのペットボトルが約12本入ります。
仕様商品質量(kg):約8.2セット内容AC電源コード、ACアダプター、車載用DCコード質量(kg)約8.2グレー高さ(mm)478奥行(mm)311容量(L)12間口(mm)383電源(V)交流電源:100・50/60Hz(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)55寸法(幅)38.3cm方式コンプレッサー式寸法(高さ)47.8cmハンドルあり電源コード(m)約1.5(AC電源コード)、約0.5(ACアダプター)、約3.5(車載用DCコード)扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×31.1×47.8温度設定範囲(℃)約-20~20寸法(高さ)(mm)478
ソーラーソケット ミヤコソーラーソケットミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ポリエチレン管の接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅形状ソケット寸法13寸法d(Φmm)16.5
高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付 Panaracer(パナレーサー)高圧対応エアチェックアダプター ゲージ付Panaracer(パナレーサー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
4日以内出荷
英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
伸縮カップリング 日動電工伸縮カップリング日動電工
309税込340
1個
4日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル(高耐候性の樹脂ではありません)
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電インパクトレンチ 5.0AhPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック)インパクトドライバー 18V EZ76APanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー容量(Ah)5.0
充電ディスクグラインダー Φ100 Panasonic(パナソニック)充電ディスクグラインダー Φ100Panasonic(パナソニック)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。 18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
幅(mm)118グレー高さ(mm)98消費電力(W)充電器:198砥石寸法(mm)厚さ最大6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径15(研削用/切断用)充電器形名EZ0L81防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900蓄電池タイプリチウムイオン電池振動3軸合成値(m/s2)3.4
...