カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- タイミングベルト(3)
絞り込み
ベルト幅(mm)
- 6
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 9(2)
- 12(2)
- 15(2)
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
歯数
- 100(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 105(2)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 118(1)
- 129(2)
- 141(2)
- 145(2)
- 1109(1)
- 歯数をもっと見る
ベルト呼び幅
- 6(1)
材質
- ゴム(2)
種類
タイミングベルト(1)
タイミングベルト
ブランド
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ニッタ(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・NBK(鍋屋バイテック会社)・ニッタ
「2gt」の検索結果

パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅6mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から42日以内出荷材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)6種類GTベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.38ベルト呼び幅6寸法PLD(mm)0.254材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形2GT
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 2GT
ニッタ¥1,498~税込¥1,648~1本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0歯形2GT寸法PLD(mm)0.254