カテゴリ
- 建築金物(29)
- 農業機械(9)
- 建材・エクステリア(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- カワグレ(26)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YKK AP(6)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 第一機材(2)
- KN村田産業(2)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- SMC(1)
- スズキ(1)
- タンガロイ(1)
- 水本機械製作所(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 太洋通信工業(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2h-a38」の検索結果

ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(400本×10巻)当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-A38P E 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Acer Chromebook Spin 713 CP713-2W-A38P E寸法(mm)295.8×222取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)
KN村田産業(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(400本×40巻)当日出荷から5日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機
エスコ¥67,900税込¥74,6901台翌日出荷カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
スプロケット HG60-2A3
KANA(片山チエン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2下穴径d(Φmm)20スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)21~
スプロケット HG80-2A3
KANA(片山チエン)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2下穴径d(Φmm)28スプロケット形状A形軸穴径(Φmm)29~
アッシユクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個6日以内出荷規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途バルコニー用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
第一機材¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。用途庇用(回転防止機能)材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC型打ち込み型寸法H1(mm)200
フアイバマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371セット(5個)7日以内出荷規格26X28.5XT0.5部品名称フアイバマルパツキン図解NoMSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、CSH-95-2 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.37、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.38、MS313EW-2M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.40、MS310EA-K 動力噴霧機部品_No.42、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 フアイバマルパッキン_No.37、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.42、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 フアイバマルパッキン_No.37、SD31EA 動力噴霧機部品_No.42、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.39、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.37、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.42など
レスポンスリング
シエクル¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RM12KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く。☆RM12KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ。#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性。#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など適合車種デリカミニ 年式:R5/5~ 型式:B35A(FF)/B38A(AWD)、デイズ 年式:H31/3~ 型式:B45/48W、ルークス 年式:R2/3~R5/5 型式:B45/48A
ナベコネジ(+)SW
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(10個)8日以内出荷規格M6X10図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.3、MS753DR6S-3K 送り出し装置部品_No.30、MSA755DR6S-Y(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3K オクリダシソウチ部品_No.30、MSB1500CA 本体部品_No.3、MSB1100LI 本体部品_No.3、GSB150LI 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.2、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.21、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.38、MSB1500LI 本体部品_No.3、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.37、GKS10B GKS10B部品_No.25、MSA755DR6S-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSA753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30、MSA655DR4S-K(11.5) オクリダシソウチ部品_No.30、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.11、MS755DR6SF-K(13) オクリダシソウチ部品_No.30、MSB110S(レタス) 本体部品_No.37、MSB1510LI 本体部品_No.3、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.3、MSB1110LI 本体部品_No.3、MS753DR6S-3Y オクリダシソウチ部品_No.30
パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ノツクピン A 8X14
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷規格8X14図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.35、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 ノツクピン A 8X14_No.13、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS25EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ノツクピン A 8X14_No.37、GS305EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.34、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、MS310EW-2H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.49、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32など
ホース
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷備考13X1BX1760部品名称ホース図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
エムリットフィルター D-095_DAYS/EK
MLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095_DAYS/EKです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771適合車種デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekワゴン 型式:B34W/B36W 年式:H31/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロス スペース 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R2/3~R5/4 純正品番:MQ714771
コックレバー
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷規格BEA2F_A図解NoGS204E-H搭載エンジン エンジン エアクリーナー、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.12、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.36、GKSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.38、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1209DX-H,MSD520EW-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.38、BP5040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバー_No.36、GS305E-Hエンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバー_No.42、GSL305-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.13、GSW15C-H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバー_No.36、GS25EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.13、MKW728H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.41、TSW17H エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品_No.36、GS205EH エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.13、エンジン(HONDA) エンジン(MKW1511DX-H,MBW1511DX-H)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.38、JHW100-H エンジン キャブレタ部品_No.18、MLSE30 エンジン(リコイルスタータ・ファンカバー・キャブレタ)部品_No.38、MKW1515H エンジン(GX270UT2-SMX2)リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.38、BP8040A エンジン リコイルスタータ、ファンカバー、キャブレタ部品 コックレバー_No.36、GS305EH エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.13、MLKW1511H リコイルスタータ,ファンカバー,キャブレタ部品_No.36、GSL205-H エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品 コックレバー_No.13
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格ノウヤクトリアツカイ図解NoMS072EHR(70M)-1 本体部品_No.38、MS330ECM ハリマーク及び付属品部品_No.3、CSH-94-2 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MS450EC-3K ハリマーク 付属品部品_No.2、MS410EW-3K-A ハリマーク,フゾクヒン,オプション部品_No.1、MK41EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.2、MS072EHR-A 本体部品 ケイコクラベル_No.38、MS410EA-H ハリマーク 付属品部品_No.4、MK31EA ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.2、MSW-71-M 付属品部品_No.3、MS330EW-K ハリマーク,フゾクヒン部品_No.1、CSH-94-3 ハリマーク、フゾクヒン部品_No.9、MSW-70-K 付属品部品_No.27、MS073EHR(70M) ハリマーク、付属品部品_No.6、MS071EHR 本体部品 ケイコクラベル_No.38、MS310EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.2、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.38など
フンバン(1.0)
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷図解NoGS10B バッテリー噴霧機部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB110S MSB110S部品_No.68、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB110 MSB110部品_No.67、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB1110LI 付属品部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GS10M バッテリー噴霧器部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.5、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.13、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.40
チューブ クリップ
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷図解Noエンジン洗浄機10型 エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品_No.87、GS17EHR エンジン フューエルタンク、ファンカバー、スタータ部品 チユーブ クリツプ_No.87、MKW1210H(JP) エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.26、JHW100-H エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.28、GSL205-H フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 チユーブ クリツプ_No.38、MS410EA-H フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.36、GS205EH エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品 チユーブ クリツプ_No.38、BP5040A エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品 チユーブ クリツプ_No.27、MKW1515H エンジン(GX270T2-SJMY)エアクリーナ,マフラ,フューエルタンク部品_No.35、TSW12H エンジン エアクリーナ、マフラ、フューエルタンク部品_No.26、TSW17H エンジン エアクリーナ、マフラなど
日産車純正サウンドアップ用コード(20P)
カナテクス¥8,775税込¥9,6531個9日以内出荷純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8)主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20)主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27)主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2602A、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2H●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2606、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P,RY41NT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ