カテゴリ
- 制御機器(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2jw ndk」の検索結果

インジケータライト EAO
EAO¥7,198税込¥7,9181袋(10個)当日出荷仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc