カテゴリ
- 農業機械(93)
- 制御機器(77)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- バイク純正部品(52)
- オフィス家具(43)
- 自動車補修部品(21)
- 建材・エクステリア(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 作業工具(15)
- 家電(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク部品(8)
- 事務用品(8)
- マスク(7)
- 作業服(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(93)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- SMC(49)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- MURATA(村田製作所)(23)
- 三菱電機エンジニアリング(18)
- IDEC(和泉電気)(17)
- TOEX(LIXIL)(15)
- INAX(LIXIL)(14)
- KTC(11)
- スマートバリュー(9)
- YAMAZEN(山善)(7)
- カノマックス(KANOMAX)(7)
- ナイキ(6)
- BOURNS(6)
- セブンユニフォーム(6)
- オーム電機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- DXアンテナ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2jw」の検索結果

シール形極超小形基本スイッチ D2JW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から112日以内出荷極超小形でシール形。保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)。周囲温度は-40~+85℃で使用可能。金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度35~98%RH(+5~+35℃にて)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~250mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)機械的:240電気的:30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
マグネットフックミニ
スマートバリュー(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷傷が付きにくい保護フィルム付のカラーマグネットフック!ヨーク板付き。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:スチール直径(Φmm)(フック)4.5※フック部分はスイングしません。耐荷重(kg)約0.5~1寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)18×25環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状固定フックフック固定外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約68×40×26
レールホルダー再生
スマートバリュー¥999税込¥1,0991パック(10冊)当日出荷から4日以内出荷再生PPを使用したスマートバリューのレールホルダーです!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン(表裏乳白)、レール(とじ具):ABS厚さ(mm)表紙:0.2種類プレゼンテーション用ファイル背幅(mm)7.5収容数20枚
チップジャック TJ-2
サトーパーツ(8件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
タテにもヨコにも使えるカラーボックス
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から5日以内出荷たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板質量(kg)6.5段数2耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590
強力カラーマグネット 塗装
スマートバリュー(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(10個)当日出荷塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約10枚までとまる。仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)7直径(Φmm)18
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット
エレコム(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
手提袋 平紐
スマートバリュー¥2,198~税込¥2,418~1パック(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷お買い得紙袋。重たいものを入れても手が痛くなりにくい。仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類手提袋耐荷重(kg)約10
カラーイベント名札
スマートバリュー¥2,098~税込¥2,308~1パック(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<イベントサイズ>上から出し入れ仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロンサイズイベント種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品ひも長(m)約1適合寸法(mm)中紙:縦98×横104
タッチコネクターファイブ ジョイント
千代田通商¥169~税込¥186~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
カーポート でんでんΦ40 *8RKA12
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥479税込¥5271セット当日出荷から9日以内出荷セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2適合シリーズメジャーポートⅡ
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から31日以内出荷形状丸定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
体重計
オムロンヘルスケア¥4,398税込¥4,8381台当日出荷から4日以内出荷付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
ハイグリッドフェンスUF8型 本体のみ
TOEX(LIXIL)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚9日以内出荷コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。セット内容フェンス本体1枚材質スチール
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C
DXアンテナ¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から9日以内出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。インピーダンス(Ω)75
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状角端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 表示灯(長角形) AC100用・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷形状長角定格電圧(V)AC100/200光源LED取付穴径(Φmm)16
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ(丸形) AC100V・200V用
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)16
方眼模造紙プルタイプ
スマートバリュー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(50枚×6箱)4日以内出荷取り出しやすいプルタイプ50枚巻。1枚ずつ引き出せます。タイププル寸法(縦×横)(mm)788×1085マス目50mm実線、25mm点線(グレー色)
変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2
オーム電機¥549税込¥6041セット(1個)翌々日出荷iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から翌々日出荷使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート NL-202JW-10用
SURE(石崎電機製作所)¥2,498税込¥2,7481袋(1枚)当日出荷シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シートです。適合【シーラー】NL-201JW-10/NL-202JW-10トラスコ品番124-5193シール長さ(mm)240シール幅(mm)230
...