カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,875)
  • 農業機械(2,537)
  • 制御機器(852)
  • パソコン/周辺機器(840)
  • 空調・照明・電設資材(225)
  • 測定用品(208)
  • 自動車純正部品(177)
  • 配管・水廻り設備部材(165)
  • 家電(146)
  • 電気材料(143)
  • バイク部品(122)
  • バイク純正部品(115)
  • メカニカル部品(104)
  • 自動車補修部品(94)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 防犯用品(76)
  • 切削工具(65)
  • オフィス家具(50)
  • 安全用品(40)
  • 日用品(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 清掃用品(25)
  • 作業工具(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 店舗什器・備品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 物流用品(17)
  • 住設機器(17)
  • カー用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 溶接用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 介護用品(12)
  • マスク(12)
  • 電動工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 手袋(9)
  • 塗料(8)
  • 医療(8)
  • 事務用品(8)
  • 理美容(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 縫製用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)

「2k-0002」の検索結果

15,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド

    2K前後2カメラフルハイビジョンドライブレコーダー

    アセントワールド
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    フロントカメラに400万画素・2K高解像度録画を採用した前後2カメラドライブレコーダーです。フロントカメラは2560×1440の2K録画に対応し、ナンバープレートや周囲の状況をより鮮明に記録。リアカメラは200万画素フルハイビジョン録画に対応し、前後同時録画が可能です。Gセンサーによる衝撃検知機能や駐車監視機能を搭載し、事故やあおり運転対策にも活用できます。32GB microSDカード付属。
    用途自動車の事故記録。あおり運転対策。駐車中の監視記録。ドライブ記録。社用車・営業車の運行管理付属品本体、リアカメラ、取付用ブラケット、microSDカード 32GB、専用シガーソケットアダプタ、リアカメラケーブル電源USB電源5V(シガーソケットDC12Vより変換)本体質量(g)フロントカメラ:76.2、リアカメラ:28センサーGセンサー搭載対応LED信号記録媒体microSDカード(付属32GB、最大64GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86.5×35.2(レンズ含む)×52解像度フロント:2560×1440P、リア:1920×1080P内蔵カメラ2カメラ(前後)画素数フロントカメラ:400万画素、リアカメラ:200万画素録画方式常時録画、イベント録画、駐車監視録画
  • ATEN KVM用イージーセットアップ2-in-1Uマウントキット ATEN

    ATEN KVM用イージーセットアップ2-in-1Uマウントキット

    ATEN
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    1Uマウントキット。2K-0002は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS50 2K2 J ARCOL(OHMITE)

    HS50 2K2 J

    ARCOL(OHMITE)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所

    使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K

    重松製作所(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 2kΩ 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 2kΩ 2W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARD 2 (K2) MAZDA(マツダ)

    HARD 2 (K2)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合C511dn/C531dn/MC562dn/MC562dnw種別クイック式印字枚数約5000枚各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI/沖データサービス分類リサイクル・リビルト
  • 汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5579-H02/K02シリーズ用 ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5579-H02/K02シリーズ用

    ノーブランド
    8,598税込9,458
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合5579-H05(H05-W/N02/L02/K02/H02)種別汎用適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)

    SMC
    6,064税込6,670
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 2.2kΩ ±5%, ROX1SJ2K2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(20個)
    当日出荷
    シリーズROX1S定格電力(W)1抵抗2.2kΩ許容差±5%温度係数±350ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-55
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 2kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 2kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W 緑測器

    回転角度センサ 10回転/2kΩ/2W

    緑測器
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様小型 多回転シャフト径(Φmm)6抵抗(kΩ)2定格電力(W)2外径(mm)Φ22.22単独直線性(%)±0.25 FS電気的回転角度(°)3600(10:1)
  • 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
    ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2KHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オス
  • MODULATOR ASSY    57110K2ET02 ホンダ

    MODULATOR ASSY 57110K2ET02

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • MODULATOR ASSY    57110K2YA02 ホンダ

    MODULATOR ASSY 57110K2YA02

    ホンダ
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±5%, CFR16J2K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 2.2kΩ ±5%, CFR16J2K2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159税込175
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    シリーズCFR16定格電力(W)0.25抵抗2.2kΩ許容差±5%温度係数-1200 → 0ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J2K2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J2K2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    299税込329
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    シリーズCRGH抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • シ-トアツシ  45100-13K02-DW2 スズキ

    シ-トアツシ 45100-13K02-DW2

    スズキ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:45100-13K02-DW2
  • プレート ボディプロテクト 3 JF2-K8263-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プレート ボディプロテクト 3 JF2-K8263-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番JF2-K8263-01
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • FLYWHEEL COMP   31110K2ET02 ホンダ

    FLYWHEEL COMP 31110K2ET02

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH COMP,HNDL   35101K2CVK2 ホンダ

    SWITCH COMP,HNDL 35101K2CVK2

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SWITCH ASSY,HNDL   35100K2CVK2 ホンダ

    SWITCH ASSY,HNDL 35100K2CVK2

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,L COVER  11395K2CV02 ホンダ

    GASKET,L COVER 11395K2CV02

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • プレイト  ボディ プロテクト JF2-K8261-02 YAMAHA(ヤマハ)

    プレイト ボディ プロテクト JF2-K8261-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770K2EJ02 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770K2EJ02

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,ENG STOP   35130K2ET02 ホンダ

    SW ASSY,ENG STOP 35130K2ET02

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE COMP,R   11100K2WT02 ホンダ

    CRANK CASE COMP,R 11100K2WT02

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • BOOT,FR FORK    51611K2ET02 ホンダ

    BOOT,FR FORK 51611K2ET02

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD,STARTER   32105K2WT02 ホンダ

    SUB CORD,STARTER 32105K2WT02

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET COMP,HEAD   12391K2CV02 ホンダ

    GASKET COMP,HEAD 12391K2CV02

    ホンダ
    709税込780
    1個
    5日以内出荷
  • シ-トアツシ,ピリオン  45300-04K02-DW2 スズキ

    シ-トアツシ,ピリオン 45300-04K02-DW2

    スズキ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:45300-04K02-DW2
  • KEY,SEAT LOCK(WAV  77239K2ET02 ホンダ

    KEY,SEAT LOCK(WAV 77239K2ET02

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT COMP,PGM-FI/   38770K2YJ02 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI/ 38770K2YJ02

    ホンダ
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
  • SW ASSY,DIM HORN   35200K2WT02 ホンダ

    SW ASSY,DIM HORN 35200K2WT02

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
  • HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC エレコム

    HDMIケーブル <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) 【Premium HDMI(R) Cable規格認証済み】 eARC

    エレコム(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
    用途最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。 。著作権保護技術のHDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。伝送速度(Gbps)18ブラックコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキ対応解像度最大4K(3840×2160px)/60HzHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)認証パッケージ袋+ステッカーイーサネット対応ケーブルタイプスタンダード
  • レバー2 2K6-83922-01 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー2 2K6-83922-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番2K6-83922-00
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KL50) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KL50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD50) SMC

    CA2K/CDA2K - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDA2KD50)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...