カテゴリ
- 農業機械(114)
- 防犯用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(114)
- ブロードウォッチ(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- NEC(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- CKD(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 神保電器(1)
- VALEO(1)
- EXEDY(1)
- 中西産業(1)
- 共立電子産業(1)
- VISHAY(1)
- TEAC(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「2k-16t」の検索結果

国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K2
VISHAY¥1,698税込¥1,8681リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト
共立電子産業¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
T110m Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W22
NEC¥699,800税込¥769,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3026Y Express5800/T110m、K410-454(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-134 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-143 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-177 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●RAIDアダプタ:B:対応可●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●電波法備考:電波を発しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):65536MB●筐体:タワー●HDD容量(最大):8000GB●環境自己主張マーク:なし●HDDタイプ:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メインメモリ(標準):16384MB●FD:なし周波数2.80 GHz最大消費電力(W)350Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4K(800万)画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:4k(800万画素)、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥19,980税込¥21,9781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷仕様断熱施工天井面取付可能材質鋼板 白塗装形式天井直付型定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
Bluetooth/AM・FM搭載 CD/SD/USBプレーヤー
TEAC¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷AM/FM チューナーを搭載 外部入力端子を装備 2系統のアナログ出力を装備 CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能 次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載 標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能付属品電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書仕様対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)質量(kg)3.2電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)20出力(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)チャンネル数2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)アナログ出力【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482.6×45×300.5周波数特性20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)対応メディアCD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)S/N比95dB以上 (CD再生時、JEITA)歪率(%)0.005以下 (CD再生時、JEITA)受信周波数FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz動作温度(℃)5~35入出力(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピンBluetoothバージョン4.2 Class 2アナログ入力【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or moreダイナミックレンジ90dB以上 (CD再生時、JEITA)再生形式CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))対応コーデックA2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)対応プロファイルA2DP、AVRCP 1.0
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥149,800税込¥164,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 4台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥179,800税込¥197,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥199,800税込¥219,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ3台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ2台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
4k(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ1台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き
ブロードウォッチ¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容4k(800万画素)NVR/POE防犯カメラ 3台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 2本・20m 1本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 4k(800万画素)、ドーム型 4k(800万画素) モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】4台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
ナピアラセン
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷規格(630M/M)部品名称ナピアラセン図解NoMS415R8CGF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA613R2T-2K セイレツマキスライダクミタテ部品_No.9、MSA613R2T-K-1 スライダクミタテ部品_No.9、MS753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MS753DR6T-K 整列巻組立1部品_No.11、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.16、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.5、MSV613R2-M-A スライダクミタテ部品_No.17、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.7、MSA413R2T-M スライダクミタテ部品_No.9、MS515R4CS-1(10)アワジ セイレツマキクミタテ部品_No.9、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.9、MSA513-K スライダ組立部品_No.7など
キユウスイベンカラー 6X8.5X11
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷規格6X8.5X11部品名称キユウスイベンカラー 6X8.5X11図解NoMS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.47、MS154EA-K 本体部品_No.40、MSV313B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENA-3K 動力噴霧機部品_No.46、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 キユウスイベンカラー 6X8.5X11_No.42、MS310ESL-3K 動力噴霧機部品_No.48、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、LVM1501T-2 60HZ 配線、配管部品_No.16、MS154 -A 本体部品_No.40、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.42、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.48、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.28、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.41、SD30-6 本体部品_No.39、MS154EA-M 本体部品_No.40など
シール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMSA410-K フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MS413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、MS313ESL-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MS410EA-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.43、MS410ENA-3K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.45、MS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.41、MKW110-KC エアクリーナ,キャブレタ,カムシャフト,クランクシャフト部品_No.16、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.43、MP5020E-2Kエアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品シール_No.16、MSA410R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.30、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.41、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.32など
ガスケット(クランクケース)
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ガスケツト(クランクケース)図解NoMS413CAS-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.3、MGC-705R ミッション部品_No.16、MS410ENA-3K クランクケース、バルブ部品_No.3、MP8010E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ガスケット(クランクケース)_No.3、MSA513R2T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、クランクケースカバー、カムシャフト、ピストン、クランクシャフト、バルブ、ロックアーム部品_No.18、MS413CA-K エンジン クランクケース、バルブ部品_No.3、MSV413R1T-K エンジン クランクケース、ピストン部品_No.18、MSA513R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18、MP8030E-K クランクケース,シリンダヘッド部品 ガスケット(クランクケース)_No.16、MS410R4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.18、MSA413R2T-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.18など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)8日以内出荷図解NoMP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パッキン_No.30、MGC-E300 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.36、MGC701 エンジン(GH170-1-E-DML-AI1)フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品_No.36、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.21、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.71、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.38、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.16、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.23、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、MSW1511-K -A 気化器,エアクリーナ,マフラ,フロントカバー,付属品部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.23、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.21など
ステー
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷部品名称ステー図解NoMSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.39、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.11
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷規格R2T部品名称ハリマーク図解NoMSA410R2T-K ハリマーク部品_No.16、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.12、MSA513R2T-M ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.12、MSA410R2T-M ハリマーク部品_No.16、MSA513R2T-M-1 ハリマーク部品_No.12、MSA513R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.12
シリンダヘッドASSY
BIGM(丸山製作所)¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷備考11~15,105~110フクム部品名称シリンダヘツドASSY図解NoMS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.10、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16
リコイルスタータケース
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称リコイルスタータケース図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.2、MSV613-K-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.2、MSV613R2-K-A(13X130M) リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSA613R3-K-A エンジン リコイル部品_No.16、MSV613R2-K-A リコイルスタータ、プラグ部品_No.16、MSA613R2T-2K エンジン リコイル部品_No.16
トグルスイッチ
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷規格S-338(ハーネスツキ)部品名称トグルスイツチ図解NoMS753DR6S-3K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.20、MSA755DR6S-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.21、MS753DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン 2007年5月~部品_No.24、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.24、MSA753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.24、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-K デンソウヒン部品_No.16、MS753DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.21、MS753DR6S-3K 電装品部品_No.24、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.29、MSA755DR6S-Y(13) デンソウヒン部品_No.30、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.20、MSA753DR6S-3K デンソウヒン部品_No.24、MS753DR6S-3Y デンソウヒン部品_No.24、MSA655DR4S-K(11.5) デンソウヒン部品_No.29、MS613DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-K デンソウヒン部品_No.20、MS653DR4T2-Y デンソウヒン部品_No.16、MS753DR6T2-Y デンソウヒン部品_No.20
ヘッドボルト
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷部品名称ヘツドボルト図解NoMS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MS551DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.16、MS653DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.16、MS651DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.28