カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2l-2510」の検索結果

VGAケーブル
ATEN(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷から4日以内出荷オーディオとVGA接続インターフェースを搭載したVGAケーブルで、解像度1920×1200まで対応しております。ステレオ音声伝送対応のVGAに最適化された製品。インターフェース:VGAオス-オス+3.5mmステレオオーディオプラグ。シールド材質:ALマイラーテープ。ATENVGA製品と互換-VS0202、VM0404、VS0102、VS0104、VS0108、VS0116、VS0201、VS0401、VS0801Aの出力側で使用可能です材質(銅線)スズメッキ銅コネクタビデオVGAオスVGAオスシールドALマイラーRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)3.5mmStereoAudioCable-Male(300±10mm)材質(ジャケット)PVCケーブルサイズ(AWG)(銅線)30
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥5,840~税込¥6,424~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
取付ブラケット
CRG¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
カタカケバンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷規格Y951700Lワンタツチ図解NoMB2400K 本体部品_No.26、MB260G-C 本体部品_No.28、BC2800 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、MB260L-C 本体部品_No.28、BC1840U 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.24、MB200-1U-C 本体部品_No.38、AB300-1 本体部品_No.30、MB2600TL26 本体部品_No.29、MB2300G 本体部品_No.23、MB2300U-S 本体部品_No.38、MB200-1L 本体部品_No.26、DB21D-1C 2G 本体部品_No.26、MB200U 本体部品_No.38、MB2400M 本体部品_No.25、DB21D-1C L 本体部品_No.26、BC2510 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.25、MBV2300 本体部品_No.38、BC3300 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.20、DB26D-C 2G 本体部品_No.28、MB200G-C 本体部品_No.26、MB200G 本体部品_No.26、DB21D-1 2G 本体部品_No.26など
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701セット(10個)8日以内出荷仕様M6X8図解NoCGA-6 メインミッション(2)部品_No.72、SSA-α600 台車(ブレーキ,トランスミッション取付)部品_No.47、SSA-α1000S ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、BC2510 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、DB26D-C B ブレード刃組立部品_No.3、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.3、MB260U-C ブレード刃組立部品_No.3、MB2620G ギヤケース部品_No.2、SSA-α1000ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、MB2600MU ギヤケース部品_No.2、SSA-α1001ST ブレーキ,トランスミッション取付部品_No.47、SSA-C421 台車 シャーシ部品_No.54、MB320L ブレード刃組立部品_No.3、MB260L ブレード刃組立部品_No.3、MB2601MU ギヤケース部品_No.2、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト_No.3、MB320U-C ブレード刃組立部品_No.3、MB2620U ギヤケース部品_No.2など
SUS水切り防水プルボックス
三桂製作所¥13,980税込¥15,3781個11日以内出荷防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B