カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「2lf25n-3」の検索結果

リニアヘッドLHシリーズ 2Lタイプ
オリエンタルモーター¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から15日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。タイプ2Lタイプ種類リニアドモーター周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源単相ラック移動方向取付脚面に対して垂直
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら