カテゴリ

  • 建材・エクステリア(110)
  • 制御機器(70)
  • 空調・照明・電設資材(59)
  • メカニカル部品(44)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 安全保護具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2m タモ」の検索結果

425件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 魚網 FN-194L ナリカ

    魚網 FN-194L

    ナリカ
    ¥4,000税込¥4,400
    1個
    5日以内出荷
    網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
    材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
  • 魚網 ナリカ

    魚網

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
    付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
  • ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ネット交換式ゴミすくい網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
    用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン柄長さ(mm)680~1250網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
  • タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマ

    タモ集成材丸棒 BR-35W

    シロクマ(20件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 落ち葉すくいネット FPS

    落ち葉すくいネット

    FPS(8件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    当日出荷
    温泉・プール・噴水・人工池の清掃に! その他様々な場面で活躍します 網を保護し底のゴミも逃さず取る!スクレイパー構造 ワンタッチ脱着できる網 網とポールが取外しでき移動や収納に便利。 大容量深型タイプ 一度で大量のゴミをすくえる深型タイプ。
    用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
  • 虫取り網コンパクト CAPTAIN STAG

    虫取り網コンパクト

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
  • タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワン

    タモ網 ナイロン製特殊レース網

    アズワン
    ¥7,740~税込¥8,514~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
    柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
  • 手持式水網 ケニス

    手持式水網

    ケニス(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
    形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
  • 水網 ケニス

    水網

    ケニス
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1組(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    網には破れ防止のカバーが付いています。
  • TS 替え網式 木柄讃岐たも 新越ワークス(Three Snow)

    TS 替え網式 木柄讃岐たも

    新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
  • 水網(すくい網) マルカン ニッソー

    水網(すくい網)

    マルカン ニッソー(2件のレビュー)
    ¥710税込¥781
    1個
    当日出荷
  • 水網 マルカン

    水網

    マルカン
    ¥15,980税込¥17,578
    1組(5本)
    当日出荷
    網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
    形状三角寸法(mm)幅350×深さ200全長(mm)1160~1800網目2mm(先端部カバー付)
  • SA業務用焼網・ストロング TKG

    SA業務用焼網・ストロング

    TKG(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    仕様クリンプ13mm目材質鉄・クロームメッキ形状角線径(Φmm)2.5
  • 丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸棒

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    ¥146~税込¥161~
    1個ほか
    当日出荷
    旗棒や工作の芯材に使える木製丸棒。Φ8×450mm(5本組)・Φ12×750mm(大旗サイズ)・Φ12×1000mm(特大旗サイズ)から選べます。
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ交換ネット

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番114-5557質量(g)108寸法(cm)40×45繰り返し・詰め替え対応
  • 自然木丸棒 BR-32A シロクマ

    自然木丸棒 BR-32A

    シロクマ(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    仕様抗菌材質タモ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35 丸棒

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
    用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
  • お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジック

    お助けぼ~手摺階段用(ブラケット5個入) 横型

    ハイロジック(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33荷重(kg)(静止安定)80
  • 手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)

    手すり ディンプルタイプ

    OMSORG(オムソリ)(70件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
    付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06 115 005
  • 多目的ネット 無結節 高強度タイプ モノタロウ

    多目的ネット 無結節 高強度タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1枚
    当日出荷
    防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
    用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレン色グリーンロープ径(Φmm)6(周囲補強)伸度(%)28.5糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • 多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合い モノタロウ

    多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合い

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1枚
    当日出荷
    軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。
    用途間仕切りネットや園芸、荷物の固定などとして仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)色グリーン網目25mm目合い(mm)25
  • 多目的ネット 無結節 ユタカメイク

    多目的ネット 無結節

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作業用・家庭用に用途は多目的 豊富なサイズバリエーション 無結節ネット 網の目合(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ1.8mm×Φ1.8mm ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm)
    用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。 荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。 ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。 防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多目的ネット 有結タイプ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    多目的ネット 有結タイプ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(30m)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。 ●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。 ●結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。
    用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。材質ポリエチレンタイプ有結網長さ(m)30糸径(Φmm)1.7±0.1
  • 多目的ナイロンネット まつうら工業

    多目的ナイロンネット

    まつうら工業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷
    風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
    用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)材質(ネット)ナイロン目合い(mm)100菱目(有結タイプ)再生紙使用マーク適合
  • LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
    付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • マルチカード多目的 エーワン[ラベル]

    マルチカード多目的

    エーワン[ラベル](1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1冊(5シート)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ専用多目的カードです。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。乾きが早くにじまないので、写真や小さな文字もクッキリ印刷できます。
    材質上質紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)95カット名称マイクロミシンカットシートサイズA4ラベル形状四角
  • 筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機

    筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)

    日機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • KD-8022M アレスタモジュール 川口電機製作所

    KD-8022M アレスタモジュール

    川口電機製作所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 データ線、内線電話回線を保護するアレスタモジュール。
    直流抵抗0.2Ω以下(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:90・1.2/50μs、2kV:170・最大連続使用電圧:DC30
  • LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機

    LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯 取付用マグネット付き

    ELPA
    ¥3,893~税込¥4,282~
    1個
    当日出荷
    USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
    付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)電源DC 5V(microUSB)/1A演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 多目的クリーナー At PREMIUN(アット プレミアム) 桂通商

    多目的クリーナー At PREMIUN(アット プレミアム)

    桂通商
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(300mL)
    当日出荷
    様々な場所のおそうじに大活躍する、液状多目的クリーナーです。汚れのストレスをアットいう間にキレイにな っていく「感動」を体験して頂きたく、アットプレミ アム多目的クリーナーをお役立て下さい! キッチン周りから浴室まで、さまざまな汚れがかんたんきれい!人気急上昇中のマルチ洗剤です。 よく伸びる液状クリーナーです。水で濡らし、ぎゅっと絞ったスポンジに少量つけて使用すると、広い範囲を洗浄できます。 研磨剤を含まない中性洗剤ですので、素材や手肌に優しい洗剤です。
    用途多目的クリーナー。家具・調度品・OA機器・電化製品・車・事務機・展示品等の汚れに。カビ及び悪臭除去・発生防止。硝子・鏡・レンズ磨き、曇り止め。絨毯・畳の染み抜き・汚れとり。車のヘッドライトの黄ばみ・くすみの除去。仕様液状成分水、界面活性剤(ポリオキシエチレン(5)ラウリルエーテル、ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル)、その他使用方法スポンジ(やわらかい面)や布でそのまま、又はミスを含ませ固く絞った布に本品をまんべんなくつけ、汚れた部分をみがき、水で湿ったタオル又は乾布でふき取ってください。液性中性使用量約8mL/m2商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • 150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/8.7A/2芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥24,200税込¥26,620
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)20m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x20m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)20m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 革を防カビして柔らかく保つ アイメディア

    革を防カビして柔らかく保つ

    アイメディア
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    クリーニング屋さんも使っている防カビ剤を配合した革専用クリーナー。 大切な革製品の手垢などの汚れを落とします。 防カビ剤配合で革製品のカビ汚れにも最適です。 化粧品に使われる天然保湿成分スクワラン配合で、しなやかな仕上がりになります。
    用途革製品用材質界面活性剤(ポリオキシエチレンソルビタンエステル)、保湿剤、防カビ剤幅(cm)4.8液性弱酸性使用の目安10(m2)あたり1mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×3.2×12正味量80mL
  • 多目的塗料 エスコ

    多目的塗料

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1缶
    翌々日出荷
    つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。
    用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品、外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品、浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどに仕様うすめ液:水道水 (用具洗いも)色ダークブラウン内容量(L)1.6乾燥時間(分)20℃ (表面乾燥) :約45分乾燥時間(時間)冬期(表面乾燥) :2.5危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 (タタミの広さで:約7.4~9.3分)