カテゴリ

  • カー用品(7)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「2n06db」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V三菱電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-B ヒロセ高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-Bヒロセ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミシン下軸(Φmm)7.94
シグナルコンディショナ PR Electronics PR Electronicsシグナルコンディショナ PR ElectronicsPR Electronics
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ20
オーディオ専用ディスクリートオペアンプ LUXSONIXオーディオ専用ディスクリートオペアンプLUXSONIX
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
FET入力オーディオ専用ディスクリートオペアンプ 高性能を追求せず、シンプルな回路で設計自由度を広げ、狙った音質にチューニングしやすくすることを目指したオーディオ専用ディスクリートオペアンプです。 TROP-009は、TROP-001、TROP-006MFに続く3番目に開発されたディスクリートオペアンプです。前2モデルとの大きな違いは、シングルオペアンプからデュアルオペアンプになったことで、多くのオーディオ機器で使用されているICオペアンプとの交換が容易になりました。デュアル化に伴い、TROP-006MFよりも回路のダウンサイジングが図られています。 ピン配置は、+入力(3/5ピン)、-入力(2/6ピン)、出力(1/7ピン)、Vcc(8ピン)、Vee(4ピン)です。 オーディオ回路は基本的な特性を良くすれば良い音が得られると考えがちですが、部品の銘柄や基板の材質、トランジスタに流れる電流の増減でも音は変化します。すなわち、何を変えても音は変わるので、そのアレンジこそが音質チューニングであり、上手く仕上げれば良い音になります。このような考えに基づいて開発されたTROP-009は、モノリシックオペアンプや他のディスクリートオペアンプとは異なる特長を持ったオーディオ専用のオペアンプに仕上がっています。
仕様【THD+N】0.03%以下(クリッピングパワー、20Hz~20kHz、Av=6dB、600Ω負荷)【残留ノイズ】1.5μV以下(A補正、入力ショート、ユニティゲイン)【fT】2MHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.7×9.7×2(基板単体)電源電圧(V)±5~±15オフセット【出力DC】±50mV以下(ユニティゲイン)消費電流11mA(typ)(VCC/VEE±12V)、8mA(typ)(VCC/VEE±5V)ゲイン[推奨]0dB~+26dB(非反転ゲイン)スルーレート(V/μs)±10(VCC/VEE±12V)
防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS防水×スマホQi充電BluetoothスピーカーANABAS
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。
仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1JOYN
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式ZN6 前期A型~C型寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式H24/4~H28/6主な適合車種86
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-2JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通適合車種コペン年式H26/6~
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレード-適合車種GRヤリス年式R2/1~
Bluetoothアンプ BTR15 FIIOBluetoothアンプ BTR15FIIO
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
BTR15は、4.4mmバランス出力を搭載し低ノイズ・低歪と高出力を両立した、Bluetoothレシーバー&USB DAC搭載ヘッドホンアンプです。aptx LL/aptx Adaptive/aptX HD/LDACといった主要高音質ワイヤレスオーディオコーデックに対応し、約8時間の連続再生が可能で、高品位なワイヤレス環境を提供します。また、USB Type-C端子にPCやスマホを接続して、PCM384kHz/DSD256対応のUSB DACしても使用可能です。
仕様●DACチップ:ES9219MQ x2●THD+N(1kHz/-6dB/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 0.0008%未満、4.4mmバランス: 0.0008%未満●USBDACドライバーフリーモード:対応(UAC1.0)●USBDAC対応サンプリングレート:PCM:384kHz/32bit、DSD256(Native)●USBレシーバーチップ:XMOS XU316●ゲイン設定:H/L●セパレーション(1kHz/32Ω負荷時):3.5mmシングルエンド: 78dB、4.4mmバランス:114dB●ノイズフロア(Aweighted):3.5mmシングルエンド: 2μV以下、4.4mmバランス: 2.7μV以下●ヘッドホン出力:3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス●最大出力(300Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 15mW、4.4mm バランス: 50mW●最大出力(32Ω負荷時):3.5mm シングルエンド: 125mW、4.4mm バランス: 340mW●対応オーディオコーデック:Bluetooth:SBC/AAC/aptX/aptx LL/aptX Adaptive/aptX HD/LDAC●表示スクリーン:0.96インチOLED付属品USB TYPE-C to Cケーブル、USB TYPE-A to C変換アダプター、樹脂製バッククリップ、クイックスタートガイド質量(g)37.3外形寸法(mm)約72.2×32×12.5連続使用時間(時間)最大約8、※「Phoneモード」のみ最大約3周波数特性20Hz~50kHz(-0.8dB)S/N比(Aweighted)3.5mmシングルエンド: -120dB、4.4mm バランス: -122dB充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)550チップタイプBluetooth:QCC5125インピーダンス(Ω)3.5mmシングルエンド: 8~150、4.4mmバランス:8~350USBポートType C/データ転送・充電兼用BluetoothVer. 5.1音量調節スマートフォンの音量調節とは独立して21段階の音量調節可能
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータ PR Electronicsガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータPR Electronics
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 1チャンネル コンバータ PR Electronicsガルバニック絶縁体 PR Electronics 1チャンネル コンバータPR Electronics
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT) SMCソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)SMC
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ50
ベアリング 6001DD BIGM(丸山製作所)ベアリング 6001DDBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD図解NoMBS320-1C 背負枠部品_No.4、MBS3302-1 背負枠部品_No.4、SSA-S501 クラッチケース部品_No.5、MBS320-1 背負枠部品_No.4、MBS2402-1 背負枠部品_No.4、MBS260 背負枠部品_No.4、MBS260-3C 背負枠部品_No.4、MBS260-1 背負枠部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.18、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.4、DB-S320-1 背負枠部品_No.4、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.6、DB-S260-2C 背負枠部品_No.4、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.7、MB320AU ブレード刃組立部品_No.18、DB-S242 背負枠部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.18、MBS320-3C 背負枠部品_No.4、SSA-S550 クラッチケース部品_No.6、SSA-S551 クラッチケース部品_No.5、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.8、MB320L ブレード刃組立部品_No.18など
NAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000Nシリーズ SMCNAMUR規格準拠 5ポートソレノイドバルブ VFN2000NシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5管接続口径1/4