カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
材質
- スチール(1)
取り付け形状

ホース取付用(1)
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
使用流体
- 空気(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0~7.5(1)
- 0.7(11)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(3)
- 4.3(2)
- 4.8(1)
- 5(5)
- 7.5(6)
- 14(3)
- 20.5(8)
- 21(4)
- 25(3)
- 27.5(20)
- 28(5)
- 31.5(1)
- 70(2)
- 200(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
NAC(長堀工業)
「2p-a」の検索結果

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥669税込¥7361個翌日出荷から11日以内出荷・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)