カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- カプラー(4)
絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
取り付け形状

ホース取付用(1)
ねじ径
- 1-1/2(3)
ソケットorプラグ
- プラグ(4)
使用流体
- ガス(2)
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(3)
- 蒸気(2)
- 薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0~7.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(4)
- 4.3(2)
- 4.8(1)
- 5(5)
- 7.5(5)
- 14(1)
- 20.5(8)
- 21(2)
- 25(4)
- 27.5(20)
- 28(5)
ブランド
- 日東工器(3)
- NAC(長堀工業)(1)
日東工器・NAC(長堀工業)
「2p-a」の検索結果

クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)
日東工器(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から46日以内出荷SPカプラの大容量タイプ用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。