カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 4.3
- 0~7.5(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(5)
- 3(5)
- 4.8(1)
- 5(5)
- 7.5(6)
- 14(3)
- 20.5(8)
- 21(4)
- 25(5)
- 27.5(20)
- 28(5)
- 31.5(1)
- 70(2)
- 200(1)
ブランド
- 因幡電工(2)
「2p-a」の検索結果

ネオコイルKHE
因幡電工¥98,980~税込¥108,878~1巻(20m)5日以内出荷から6日以内出荷高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)保温材厚(mm)20吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
ネオコイルNC
因幡電工(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781巻(20m)10日以内出荷エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。仕様国土交通省標準仕様適合タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ長さ(m)20耐熱温度(℃)-40~120収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃)引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃)吸水量2.0g/100cm2透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)