カテゴリ

  • 制御機器(562)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(185)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 電動工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 厨房用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p100a」の検索結果

919件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBWA-100C 2P100A Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100APanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P100A30MAPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P100Aキリカエ Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P100AキリカエPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A30MA Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A30MAPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A切替 Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A切替Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BJWA-100 2P100A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)BJWA-100 2P100A30MA チクネツPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースブレーカー NCD-100 2P100A Panasonic(パナソニック)ケースブレーカー NCD-100 2P100APanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
用途ケースブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BBWA-100C 2P100A(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A切替小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)BKWA-100C 2P100A30MA(小形端子カバー付)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
DCS 切換カバースイッチ 日東工業DCS 切換カバースイッチ日東工業(48件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業CKS カバースイッチ(電線直締用)日東工業(20件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
定格電圧AC250V端子構造直線直締形
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形日東工業(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1台
当日出荷から5日以内出荷
PoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応(125W)1Gポートx10 SFPスロットx2 フルマネージスイッチNETGEAR
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2F-PoE+(GSM4212P)はギガビットポートを10個とSFPスロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポート当たり30W、8ポート合計で125Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
カバースイッチ CSシリーズ 河村電器産業カバースイッチ CSシリーズ河村電器産業
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
ヒューズ付カバースイッチ 2P 日東工業ヒューズ付カバースイッチ 2P日東工業
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
ヒューズ付カバースイッチ 2P
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)BJWN-100 3P2E100A30MA バンシュカンPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)2Pタイプ日東工業
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ定格電流(A)100適合電線(mm2)最大接続可能:60端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱電ー電磁カバー色グレーブルー極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-8~CR60-8
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
汎用型
用途サーキットブレーカ
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約形)日東工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
...