カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • 配線用遮断器本体(18)
絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 10(3)
  • 15(18)
  • 20(26)
極数
  • 2(18)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC100(12)
  • AC240(2)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 30(8)
  • 50(8)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱電機(4)
  • 河村電器産業(2)
  • テンパール工業(3)
  • 日立産機システム(1)
  • 日東工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p1e」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ三菱電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
安全ブレーカ テンパール工業安全ブレーカテンパール工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護用Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30A Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカ 配線保護2P1E30APanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)日立産機システム
3,500税込3,850
1台
当日出荷から5日以内出荷
極数(P)2P1E定格絶縁電圧(V)110定格遮断容量(kA)(AC100V)5幅(mm)25厚さ(mm)95縦(mm)78質量(kg)0.15
ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NLH河村電器産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から21日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
接続可能電線(mm2)8外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ三菱電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ三菱電機
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
ノーヒューズブレーカ SS 河村電器産業ノーヒューズブレーカ SS河村電器産業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用SBサイズ
定格電圧(V)AC100接続可能電線(mm2)8極数・素子数2P1E付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×70×38接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途SBサイズ/分岐回路用(高遮断容量)定格遮断容量(kA)5(AC100V)引きはずし方式熱動式逆接続フレーム(AF)30
ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器テンパール工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
2p1e コンセント特集