カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 配線用遮断器本体(2)
絞り込み
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
定格電圧(V)
  • 100
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • AC100/230/440(1)
  • AC100/200(38)
  • AC200/220(1)
  • AC100(22)
  • AC100~200(1)
  • AC100~415(1)
  • AC200(39)
  • AC200~415(2)
  • AC220(1)
  • AC240(10)
  • AC415(1)
  • AC500(1)
  • DC5(1)
  • DC125(1)
  • その他(2)
極数
  • 2(2)
フレーム(AF)
  • 30(1)
  • 50(2)
ブランド
  • テンパール工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 配線用遮断器

    テンパール工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-51)、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】別売(TMC-7)種類配線用遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2コ接続可能電線(mm2)最大8付属装置(AL)警報スイッチ過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)25
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器

    テンパール工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
2p2eブレーカー特集