カテゴリ

  • 制御機器(38)
    • 配線用遮断器本体(38)
絞り込み
定格電流(A)
  • 4.2(2)
  • 5.5(2)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 15(20)
  • 20(23)
  • 30(22)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • AC100/230/440(1)
  • AC200/220(1)
  • AC100(22)
  • AC100~200(1)
  • AC100~415(1)
  • AC200(39)
  • AC200~415(2)
  • AC220(1)
  • AC240(10)
  • AC415(1)
  • AC500(1)
  • DC5(1)
  • DC125(1)
  • その他(2)
極数
  • 2(38)
フレーム(AF)
  • 30(22)
  • 50(8)
  • 60(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 河村電器産業(2)
  • 日東工業(7)
  • テンパール工業(5)
  • 東芝ライテック(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    63日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)30極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 15A 0.75kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 15A 0.75kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.75kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 10A 0.4kW(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 5.5A 0.2kW(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 2P2E 4.2A 0.1kW(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.48種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC100V 0.1kW、AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC100/200、AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 分岐ブレーカ 東芝ライテック

    分岐ブレーカ

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
  • 手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)

    手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
  • 単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ Panasonic(パナソニック)

    単相3線分岐配線専用SHN型ブレーカ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極数・素子数2P2E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100/200専用仕様NS付定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカー エスコ

    安全ブレーカー

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    定格遮断容量(kA)1.5定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数2P2E
  • 手元開閉器 ESB 河村電器産業

    手元開閉器 ESB

    河村電器産業
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1
  • 手元開閉器 ESBO 河村電器産業

    手元開閉器 ESBO

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.5
  • リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
    端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%~110%過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
  • パールテクトブレーカ 単3分岐回路用 テンパール工業

    パールテクトブレーカ 単3分岐回路用

    テンパール工業
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付 フラットハンドル
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100-AC100/AC200定格電流(A)20定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eアズワン品番65-0286-43フレーム(AF)30
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続) テンパール工業

    パールテクトブレーカ 太陽光発電システム用パワーコンディショナー側用(分岐接続)

    テンパール工業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)2.5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
2p2eブレーカー特集