カテゴリ

  • 制御機器(154)
    • 配線用遮断器本体(148)
絞り込み
定格電流(A)
  • 5(20)
  • 10(27)
  • 15(71)
  • 20(84)
  • 30(80)
  • 32(11)
  • 40(46)
  • 50(46)
  • 60(26)
  • 75(19)
  • 100(18)
  • 125(18)
  • 150(16)
  • 175(15)
  • 200(15)
  • 225(15)
  • 250(17)
  • 300(14)
  • 350(14)
  • 400(14)
定格電圧(V)
  • 100(2)
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 240(1)
  • 250(1)
  • AC100/230/440(1)
  • AC100/200(38)
  • AC100(22)
  • AC100~200(1)
  • AC100~415(1)
  • AC200(38)
  • AC200~415(2)
  • AC240(9)
  • AC415(1)
  • AC500(1)
  • DC65(1)
  • DC125(1)
  • その他(1)
極数
  • 2
フレーム(AF)
  • 30(48)
  • 32(5)
  • 50(52)
  • 60(14)
  • 63(3)
  • 100(15)
  • 125(6)
  • 150(3)
  • 225(8)
  • 250(11)
  • 400(13)
  • 600(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • 河村電器産業(18)
  • 三菱電機(4)
  • 日東工業(33)
  • テンパール工業(10)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日立産機システム(1)
  • 富士電機(9)
  • 内外電機(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p2e」の検索結果

関連キーワード
154件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ

    河村電器産業(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    定格電流(A)30極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ) 日立産機システム

    分電盤用ヒューズフリー遮断器(ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15定格絶縁電圧(V)300縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5極数(P)2P2E
  • ノーヒューズブレーカ NLH 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NLH

    河村電器産業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
    外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
  • ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB-S

    河村電器産業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
    付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • ブレードブレーカ ZAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ ZAS

    河村電器産業
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • カンタッチR2P2E15A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E15A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P2E30A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E30A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    32日以内出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチBR E付2P2E30A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E30A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E15A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E15A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E30A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E15A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E15A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E30A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E30A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P2E30A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E30A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/30A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P2E15A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E15A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/15A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P2E20A24V RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A24V RT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E20A30mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A30mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチE付2P2E15A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E15A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E15A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    62日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)15極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    62日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ CT内蔵2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    62日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200 Icu 5kA、AC200 Icu 2.5kA定格電流(A)30極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
    端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機

    オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー30型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式
  • リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)

    リモコンブレーカCLー50型(瞬時励磁式)2P2E 15A(AC24V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.45種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W50×D60(ハンドル含む74)定格電圧(V)AC100/200、AC240定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名CL-50極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100/200V 5kA、AC240V 2.5kAフレーム(AF)50操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
テンパール 2p2e特集