カテゴリ
- 制御機器(26)
- 配線用遮断器本体(24)
絞り込み
定格電流(A)
- 60
- 5(20)
- 10(27)
- 15(71)
- 20(84)
- 30(80)
- 32(11)
- 40(46)
- 50(46)
- 75(19)
- 100(18)
- 125(18)
- 150(16)
- 175(15)
- 200(15)
- 225(15)
- 250(17)
- 300(14)
- 350(14)
- 400(14)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC100/200(2)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC200~415(1)
- AC415(1)
- AC500(1)
- DC125(1)
極数
- 2(26)
フレーム(AF)
- 50(1)
- 60(14)
- 63(3)
- 100(11)
- 125(6)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 河村電器産業(4)
- 日東工業(7)
- テンパール工業(2)
- 富士電機(7)
「2p2e」の検索結果

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から4日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷型式BBWA-60S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-60S種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2