「2p2e20s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCS-F河村電器産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式適合安全規格電気用品安全法
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NCB-S 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NCB-S河村電器産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子
定格電圧(V)AC200極数・素子数2P2E付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続フレーム(AF)30
電源(制御機器)カテゴリ