カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「2pnct 1.25×3」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    6,898税込7,588
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)シールドシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    16,980税込18,678
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
    用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    679税込747
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21芯数(C)2材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)シース外径(Φmm)9.8(±0.34)導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)導体公称断面積(mm2)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト80形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.5入力電流(A)0.16LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)570調光の可否
  • サーモスタット付ケーブル アサヒ特販

    サーモスタット付ケーブル

    アサヒ特販
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
    動作温度(℃)サーモスタット:5(±4ON)、10(±4OFF)
  • アサヒダクトヒーター アサヒ特販

    アサヒダクトヒーター

    アサヒ特販
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    無落雪屋根横樋・側溝・U字溝などの凍結防止及び融雪。防水性・耐候性に優れています。スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(100V2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)230
  • 融雪マット アサヒ特販

    融雪マット

    アサヒ特販
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷から24日以内出荷
    階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
    備考受け側電源線、送り側電源線 各0.6m(プラグ又はコネクタ含む) / 各エンドには電源線 2PNCT-1.25sq-3C 2.4m附属 / 電源用ゴムプラグは付いておりません。色調グレーミックス(標準色)又は、ブラウンミックス(特注色)
  • LEDガーデンライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDガーデンライト40形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光の可否不可
  • ルーフドレンヒーター アサヒ特販

    ルーフドレンヒーター

    アサヒ特販
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。
    ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000