カテゴリ
- 電気材料(3)
- 2PNCT(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 3
- 1(3)
- 5(9)
- 10(20)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(8)
- 20(20)
- 25(7)
- 30(18)
- 35(4)
- 40(7)
- 50(16)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(16)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 8.4(1)
- 10.4(1)
ブランド
- 富士電線工業(2)
- Showa(1)
「2pnct 2sq」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷から7日以内出荷芯数(C)2導体公称断面積(mm2)1.25導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)9.8(±0.34)質量(kg)13.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上許容電流(A)21材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)40絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.7許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)6.4耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25