カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 2PNCT(7)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 6
  • 1(5)
  • 2(20)
  • 3(20)
  • 4(20)
  • 5(4)
  • 7(4)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(8)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 20(7)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 30(7)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(4)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(9)
  • 15(1)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(4)
  • 2.8(1)
  • 3.1(2)
  • 3.2(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 6.7(1)
  • 8.7(1)
  • 350(1)
  • 360(1)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(5)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 冨士電線(四国)(3)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(3)
富士電線工業・三ツ星・冨士電線(東京)・冨士電線(四国)・住友電気工業(S-FREE(R))
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 3.5」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
  • 2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線(東京)

    2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース

    冨士電線(東京)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から50日以内出荷
    機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
    用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性
    用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)

    2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル

    冨士電線(四国)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性
    用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル 住友電気工業(S-FREE(R))

    特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
    用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2pnct 三ツ星特集