カテゴリ
- 電気材料(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2pnct3.5-4c」の検索結果

フォークリフト充電用補助ケーブル
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。 耐久性に優れたプラグを採用しています。 ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。 ケーブル許容電流32Aです。 1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。色黒電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)3.5特性アース付
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース
冨士電線(東京)¥16,980~税込¥18,678~1本(10m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムJIS規格C3327材質(テープ)紙シールド無シース色黒定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか7日以内出荷から50日以内出荷機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(完)
鶴見製作所¥51,980~税込¥57,178~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
水中ポンプ用部品 キャブタイヤケーブル(ドラム)
鶴見製作所¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
電線/ケーブル
富士電線工業¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥35,980~税込¥39,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル
住友電気工業(S-FREE(R))¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)ほか7日以内出荷介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシース色黒許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥29,980~税込¥32,978~1巻(10m)ほか8日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐屈曲性用途耐屈曲移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応