カテゴリ
- 農業機械(574)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 制御機器(179)
- バイク部品(128)
- パソコン/周辺機器(126)
- 切削工具(114)
- メカニカル部品(95)
- 自動車純正部品(83)
- 作業工具(77)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 自動車補修部品(65)
- 油圧機器・油圧ホース(44)
- 安全標識(33)
- 科学研究・開発用品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(27)
- 電気材料(21)
- 測定用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- 家電(20)
- 機構部品(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 建築金物(14)
- 作業服(14)
- 物流用品(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 電動工具(8)
- バイク純正部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 保管用品(4)
- 事務用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- 介護用品(3)
- 縫製用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(573)
- SMC(173)
- メディアカバーマーケット(107)
- MAZDA(マツダ)(73)
- NAKANO(49)
- 堀内機械(43)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(32)
- THK(28)
- brembo(27)
- KTC(25)
- IDEC(和泉電気)(23)
- エスコ(21)
- 大阪魂(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(18)
- ノーブランド(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2s-14」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥439税込¥4831個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷用途手工具用種別ディープソケット(6角)材質構造用鋼寸法L(mm)51差込角(mm[inch])6.35 [1/4]穴角6角
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル オス 2 12mm AWP-2S 14 → 10 AWG
AMPHENOL¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷種類ウェッジロック極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
ステンレス手すり32
WAKI(和気産業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用付属品ビス、カールプラグ材質ステンレス(SUS304)径(Φmm)32仕上鏡面クローム出幅(mm)72
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
NK ギヤーポンプ(安全弁付・電動機連結型)
亀嶋鉄工所¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から6日以内出荷用途潤滑油など、油類の移送に使用温度(℃)60以下モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル
THECUT¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
コンプ サークリップ
SK11¥89税込¥981個3日以内出荷モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定する部品です。モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトを固定するリングです。用途モーター、シリンダー冷却用ファンとモーターシャフトの固定。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)(約)内径13×厚み1×孔径1.8
バッテリーコネクタ デュアルタイプ 50A,6AWG
日本コネクト工業¥3,898税込¥4,2881箱(2セット)4日以内出荷BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600寸法A(mm)22.5外径(Φmm)11.18寸法D(mm)34.9定格電流(A)50寸法E(mm)16.9寸法B(mm)41.5寸法C(mm)48材質(ピン)黄銅コンタクトNo.14適合電線範囲 AWG(#)6挿抜力平均:66.7N
オイルランプ ミニランプ(MGT-6付)
ムラエ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。燃焼時間(時間)6
加工治具 別売品
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷枠側面付隠し蝶番 HES2S型用の加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
アルミフレーム System20
青木精密工業¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から5日以内出荷幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
クリスタルジャンボ2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
スロッチングエンドミルソリッド型彫用
RYOCO(菱高精機)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷から91日以内出荷直刃エンドミルソリッド型彫用用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.05ねじれ角(°)直刃(0
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
74 HCシリーズ ロジックゲート 5.2mA 2~6V 14-Pin -入力
DiodesZetex¥36,980税込¥40,6781リール(2500個)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止
トレースヒーター YSL型
ヤガミ¥64,980税込¥71,4781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止。・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止
枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート適合扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)38以上開き角度(度)125RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
...