カテゴリ
- 作業工具(28)
- 接着剤・補修材(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2s-5.5 tone」の検索結果

ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥389税込¥4281個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
BNC付同軸ケーブル(1.5D-2V)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。仕様BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付色グレー種類通信ケーブルケーブル1.5D-2V 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷従来品より約10%以上全長を短くし、ソケットとハンドルの間をよりコンパクトにし、角度をつけた斜め作業に威力を発揮します。
アロンアルフア(一般用)
コニシ(66件のレビュー)¥339~税込¥373~1本(2g)当日出荷強力。 スピード接着用途金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。 金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。成分シアノアクリレート系主成分シアノアクリレート系被着材の素材プラスチック、金属、合成ゴム主なワークパーツ
アロンアルフア EXTRA 速効多用途
コニシ(16件のレビュー)¥509~税込¥560~1本(2g)ほか当日出荷接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。用途プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。成分シアノアクリレート(95%以上)種別化学反応形接着剤色透明質量(g)21タイプ低粘度型使用温度範囲(℃)10~35能力【接着できないもの】ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂、PET系樹脂、発泡スチロール、【強く接着できない条件】接着面同士が密着しないとき、接着面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面、【ひび割れ、溶けることがあるもの】アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂主成分シアノアクリレート系主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ラチェットハンドル ホールドタイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用種別ソケット(6角)差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
アロンアルフア (プロ用No.3)
コニシ(20件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(20g×5本)当日出荷強力。中粘度。スピード接着。用途木材、合板、集成材、化粧板の接着。 建築模型、パネルの制作に。 家具製作の仮止め、取り付けに。仕様木工用成分シアノアクリレート系主な用途木材、硬質プラスチック、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm
TRUSCO(16件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ドライバー形ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長L(mm)150トラスコ品番369-4488質量(g)100差込角(mm)6.35寸法A(mm)58寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット セット
(84件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
BNCケーブル
CONTEC(コンテック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両端BNC端子付の同軸ケーブルです。タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
6.35sq6角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。差込角(mm)6.35穴角6角
ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(11点組)当日出荷狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品PEケース/ウレタントレートラスコ品番470-0015セット内容ソケット(6角):2S-5.5、06、07、08、10、12、13、14/コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2CHS/エクステンションバー(ホールドタイプ):EX20-075H/ボールジョイント:BJ20質量(kg)0.35差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
ソケットレンチセット 1850M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
サービスボードセット(C63C+C63B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備差込角(mm)6.35、12.7、19.0セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)ソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケット ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺六角形状です 差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
SparkFun I2S Audio Breakout - MAX98357A
SPARKFUN¥1,998税込¥2,1981個29日以内出荷Description。The SparkFun I2S Audio Breakout board uses the MAX98357A digital to analog converter(DAC), which converts I2S(not be confused with I2C)audio to an analog signal to drive speakers. The I2S Audio Breakout converts the digital audio signals using the I2S standard to an analog signal and amplifies the signal using a class D amplifier which can deliver up to 3.2W of power into a 4Ω load. The board can be configured to output only the left channel audio, right channel, or both.。The SparkFun I2S Audio Breakout board is fairly simple, requiring only a few pin connections to get it up and working. By default the board is configured in "mono" operation, meaning the left and right signals are combined together to drive a single speaker. If you want a separate speaker for the left and right audio channels you'll need to cut the mono jumper. In addition to being able to select the audio channel output, the gain can also be configured in a few ways. The gain of the amplifier can be configured from as low as +3dB to as high as +15dB. While the channel selection can be configured on board, the gain however is controlled externally using the gain pin. By default, the board is configured for +9dB, but can be easily changed!。Get Started with the SparkFun I2S Audio Breakout Guide。Features。Supply Voltage Range:2.5V - 5.5V.。Output Power:3.2W into 4Ω at 5V.。Output Channel Selection:Left, Right, or Left/2 + Right/2(Default).。Sample Rate:8kHz - 96kHz.。Sample Resolution:16/32 bit.。Quiescent Current:2.4mA.。Filterless Class D Outputs。No MCLK Required。Click and Pop Reduction。Short-Circuit and Thermal Protection.アズワン品番67-0422-64
SparkFun Nano Power Timer - TPL5110
SPARKFUN¥2,398税込¥2,6381個30日以内出荷。Description。Sometimes we want our projects on, but sometimes we want to turn them off for a while to save power. The SparkFun Nano Power Timer will run while only consuming minimal power(approximately 35nA)and turn your project on after a set amount of time. When you are done polling your sensors, posting data to the web, writing to your logger, or planning world domination, your microcontroller can tell the Nano Power Timer to turn off the power. No more running your microcontroller all day when you only want to read the ambient temperature once per hour.。The TPL5110 delay is configured with the use of resistors. We've added a six-way DIP switch to select one of the five preinstalled resistors. The sixth switch is attached to a pad to add your own PTH(or SMD)resistor. The delays associated with the preinstalled headers are shown on the bottom of the board for quick setup. Additionally, you can select more than one switch to combine the resistors in parallel(up to 26 options not including the custom resistor), check out the hookup guide for a nice chart as to the total resistance and corresponding delay for each combination.。The Nano Power Timer can handle voltages between 1.8V and 5.5V as well as current up to 1.1A with times from 100ms to two hours(preconfigured settings range from 30s to 2h). You will find a button on the board which will allow you a quick override to the delay so you can turn your project on whenever you like.。Get Started with the SparkFun Nano Power Switch。Features。Supply Voltage:1.8V to 5.5V。Current consumption at 2.5V:35nA Typical(50nA Max)。Selectable Time intervals:100ms to 7200s(2 hours)。Timer Accuracy:1%アズワン品番67-0425-68