カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- カプラー(4)
絞り込み
使用流体
- 水(1)
- 空気(3)
取り付け形状

ホース取付用(1)
ねじ径
- 1/4(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(4)
材質
- スチール(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0~7.5(1)
- 1.5(6)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(6)
- 7(4)
- 7.5(5)
- 9(3)
- 10(2)
- 14(12)
- 16(1)
- 20.5(2)
- 21(9)
- 25(11)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 【P・A・Bポート】35、【Tポート】16(1)
ブランド
- 日東工器(1)
- NAC(長堀工業)(3)
- SMC(8)
- フジキン(1)
- SK11(1)
日東工器・NAC(長堀工業)・SMC・フジキン・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「2s-a」の検索結果

クイックカップリングAT型 鉄スリーブ(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ALタイプ20型を差し込むだけのワンタッチ接続です。チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ATタイプ(低圧用/片バルブ) CAT
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から11日以内出荷・プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。・スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。・内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。・プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。・プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)シリーズATソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)26.5最高衝撃圧力(MPa)1.5
クイックカップリング ATタイプ
NAC(長堀工業)¥989税込¥1,0881個6日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続です。スリーブをスライドさせる必要がなく、接続が簡単、開閉がスムーズです。内部構造はさらに改善され、流量はALタイプ20比15%増量を実現しました。【鉄スリーブ&樹脂スリーブ】。プラグを差し込むだけの、ワンタッチ接続カップリング。プラグはALタイプ20型すべてと接続できます。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。【樹脂スリーブ】。スリーブ構造に一工夫。不意の衝撃時の離脱を大幅に軽減しました。特殊強化樹脂を採用。鉄スリーブ比10%以上の軽量化を実現。
スピコン エルボタイプ
SK11¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。色リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカプラ MAM-A型 ソケット
日東工器¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷から4日以内出荷一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。用途複数配管用(手動)流体空気・水バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類NPTねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(10個)15日以内出荷真空-100kPa~使用可能色リースブッシュ:白色質量(g)2.6適合チューブ外径Φ1/8接続ねじ10-32UNF使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa機種六角穴付ハーフユニオン使用流体温度(℃)0~40周囲温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリンリ