カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 電動工具(1)

「2s12a-5m」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
    用途防雨型で屋外作業に便利色黒定格電力(W)1200定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT 2芯電線仕様-芯数2使用場所屋外特性防雨
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)

    バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
    用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ適合フレーム溝幅8
  • プラグマトメ BIGM(丸山製作所)

    プラグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    規格6フクム図解NoMS172EAM ポンプ部品_No.8、TSW12B ポンプ-1部品_No.7、MKW807MD(50HZ) ポンプ-1部品_No.7、MSW1211S ポンプ部品_No.7、MLKW1511H ポンプ部品_No.5、MSD520EW-H ポンプ部品_No.5、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.6、GKSE30 ポンプ部品_No.5、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.7、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5、ERS-201 ポンプ部品_No.6、MKW1210H(JP) ポンプ-1部品_No.5、TSW41H ポンプ部品_No.5、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.5、MUM602 ポンプ分解部品_No.3、TSW12H-C ポンプ-1部品_No.5、MSW1511-S ポンプ部品_No.5、GKW12B ポンプ部品_No.5、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.5など
  • ベンマトメ(2SF) BIGM(丸山製作所)

    ベンマトメ(2SF)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
  • マニホルドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    マニホルドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マニホルドクミタテ図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12