カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「2sa1015y」の検索結果

トランジスタ(2SA1015-Y相当品)
KEC¥27税込¥301個当日出荷汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS
東芝¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応