カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2sa1162y」の検索結果

Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
東芝¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応