カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 学童・教育用品(1)

「2sc1815」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN トランジスタ スルーホールON SEMICONDUCTOR
329税込362
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤトハンダ付け電子工作キット(雪だるま)サンハヤト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類工作キットセット内容基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS 東芝Toshiba NPN トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS東芝
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 CQ出版定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術CQ出版
4,598税込5,058
1冊
3日以内出荷
目次 【第1部 LTspice電子回路シミュレーション スタートアップ】 第1章 無償の電子回路シミュレータLTspice 第2章 まずやってみよう!電子回路シミュレーション 【第2部 部品モデル作りの基礎知識】 第3章 部品モデルに必要なこと 第4章 SPICEモデルその1:パラメータ・モデル 第5章 SPICEモデルその2:等価回路モデル 第6章 従来のPSpiceモデルをLTspiceモデルに置き換える方法 【第3部 ためして合点!部品モデルの作り方】 第7章 部品:抵抗 再現:インピーダンス特性 第8章 部品:汎用ダイオード 応用:整流回路 第9章 部品:電解コンデンサ 応用:整流/電源回路 第10章 部品:ショットキー・バリア・ダイオード 応用:誘導負荷の駆動回路 第11章 部品:コイル 応用:スイッチング電源回路 第12章 部品:パワーMOSFET 応用:DC-DCコンバータ回路 第13章 部品:電源制御IC 応用:DC-DCコンバータ回路 第14章 部品:バイポーラ・トランジスタ2SC1815 応用:LEDドライブ 第15章 部品:白色発光ダイオード 応用:LEDドライブ回路 第16章 部品:エミフィルとプロードライザ 応用:FPGA用電源回路 第17章 部品:IGBT 応用:モータ駆動回路 第18章 部品:DCモータ 応用:モータ駆動回路 第19章 部品:トランス 応用:絶縁型スイッチング電源 第20章 部品:太陽電池 再現:日照変化時の出力特性 第21章 部品:真空管 応用:オーディオ・アンプ 第22章 部品:スピーカ 再現:シミュレーション波形を音声ファイルとして聴く!
著者名堀米 毅
NPN トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetexNPN トランジスタ スルーホール 3-PinDiodesZetex
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Semelab PNP トランジスタ 表面実装 SEMELABSemelab PNP トランジスタ 表面実装SEMELAB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応