「2sh-2.5」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット FPC

    6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット

    FPC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
    用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
  • 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO

    段差解消スロープ 定尺タイプ

    TOTO(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
    材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760
  • スイツチ,サイドスタンド 32S-H2566-11 YAMAHA(ヤマハ)

    スイツチ,サイドスタンド 32S-H2566-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • カバー 52S-H252U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー 52S-H252U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番52S-H252U-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D4)
  • 電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series SMC

    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    11日以内出荷
    スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能
    取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
  • 剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立G27巾5m マグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    水平保持力2.7m以上の剛立厚テープを採用しています 見やすい大型目盛数字を採用しています 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です 安全ロープ取付リング付です セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です
    用途あらゆる寸法測定に。トラスコ品番217-6713テープ幅(mm)27テープ長さ(m)5アズワン品番64-8543-34
  • GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)381テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5(マグネット部は2mm)目盛種別両面
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    189,800税込208,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5m厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様メートル機能ロックJIS規格1級水平保持(m)2.4爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    GGR25巾5.5mまさめ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    厚み1.5倍で強度2.5倍の厚爪仕様です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 安全ロープ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しファット感に優れたGプロテクター仕様です。
    用途あらゆる寸法測定に仕様0点補正移動爪、ショックアブソーバー付トラスコ品番167-3985材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂質量(g)379テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ目盛仕様尺相当機能ロック水平保持(m)2.4アズワン品番64-3671-38爪厚さ(mm)1.5目盛種別両面
  • 剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付 ムラテックKDS

    剛立G25巾5mツインマグ厚爪ホルダー付

    ムラテックKDS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ピッチ出しに便利なツインマグ仕様(爪と本体底面に強力マグネット付)です。 目盛が10倍長持ちする高耐久ナイロンコート仕様です。 厚み1.5倍で強度2.5倍のマグネット付厚爪仕様です。 落下防止専用ストラップ付です。 安全ロープ・専用ストラップ取付リング付です。 セフティメタルホルダーZ(SH-02)付です。 本体と部材を保護しフィット感に優れたGプロテクター仕様です。 テープの裏面は高さがみやすい正縦数字を採用しています。
    用途ピッチ出しに あらゆる寸法測定にトラスコ品番363-0874材質ケース:ABS樹脂、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5目盛仕様メートルJIS規格1級測定範囲(m)5材質(テープ)スチール爪部マグネット爪RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面テープタイプ高耐久ナイロンコート
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 1m(934088100)

    Hirschmann Test & Measurement
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934088101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 1m(934088101)

    Hirschmann Test & Measurement
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934087100) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 50cm(934087100)

    Hirschmann Test & Measurement
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT II 1000 V1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934087101) Hirschmann Test & Measurement

    Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 赤, 50cm(934087101)

    Hirschmann Test & Measurement
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃1000 V MLB-SH / WS 2.5 mm 2 test leads. Fully insulated moulded safety test leads. These leads are very flexible and have a 2.5 mm 2 cross-section Fixed insulated socket and optional tower connection. Nickel-plated copper beryllium contact blade.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット(スタンダードタイプ) メタルケースセット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(スタンダードタイプ) メタルケースセット

    ミトロイ(水戸工機)
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容ヘックスソケット(スタンダードタイプ)2/2.5/3/4/5/6/8mmドライバービットソケット(21BHT・22BHT)スピナーハンドル(2SH125)、ラチェットハンドル(2RH125)、エクステンションバー(2EX50)、メタルケース質量(g)925差込角(mm[inch])6.35[1/4]ケース寸法(mm)175×133×31
  • 1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM

    1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36

    FACOM
    85,980税込94,578
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
    用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025