カテゴリ
- 電気材料(53)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 作業工具(16)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- マリンテック(20)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- KHD(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 品川電線(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(2)
- ユーボン(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- サンワサプライ(1)
- 三ツ星(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「2sq iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
HKIV 2.0SQ
品川電線¥38,980税込¥42,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)26ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称HKIV
KIV 2.0SQ
品川電線¥36,980税込¥40,6781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
(1/2SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)ディープソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットタイプ6角全長L(mm)83差込角(sq.)1/2
(1/2SQ)ユニフレックスソケット (6角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980~税込¥16,478~1個翌日出荷AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケットタイプ6角差込角(sq.)1/2外径d2(Φmm)(差込部)25
1/2″SQクローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/2”SQ。差込角(sq.)1/2
1/2″SQディープソケット(六角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。6ポイントタイプ。質量(g)157全長L(mm)83寸法d1(mm)24寸法d2(mm)23.7寸法d3(mm)16穴角6角差込角(inch)1/2寸法t1(mm)35寸法t2(mm)64.3ソケットサイズ(mm)17
1/2″SQプラグソケット(六角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQプラグソケット。12ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するラバー内蔵。ゴム付全長L(mm)83穴角6角差込角(inch)1/2
1/2″SQディープソケット(十二角)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,198~税込¥6,818~1個翌日出荷から8日以内出荷AS-drive(面接触タイプ)全長L(mm)83穴角12角差込角(inch)1/2
1/2″SQソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。穴角12角差込角(inch)1/2
1/2″SQソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,598~税込¥7,258~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。穴角12角差込角(inch)1/2
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″SQディープソケット(十二角・インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,598~税込¥8,358~1個翌日出荷AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。12ポイントタイプ。全長L(mm)83穴角12角差込角(inch)1/2
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット
共立電子産業¥3,798~税込¥4,178~1セット当日出荷KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥26,980~税込¥29,678~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
ストプラクーダ
JEFCOM(ジェフコム)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
マーカー用絶縁チューブ
JAPPY(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻(100m)当日出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75











![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)