カテゴリ

  • 作業工具(283)
  • 電気材料(118)
  • バッテリー・電装(90)
  • 電動工具(38)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 制御機器(23)
  • 溶接用品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空圧工具(8)
  • 切削工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「2sq」の検索結果

685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • ハリツケ端子 2SQ JST(日本圧着端子製造)

    ハリツケ端子 2SQ

    JST(日本圧着端子製造)
    2,098税込2,308
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    種類ハリツケ端子シリーズ2SQRoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)2
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    6,398税込7,038特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    長さ(m)15コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクト12角ソケット(薄肉)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • 1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトトルクスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sq. インパクトウエルドナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトウエルドナットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. ドラッグリンクソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドラッグリンクソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)40差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sqラチェットヘッド DEEN

    1/2sqラチェットヘッド

    DEEN(2件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1個
    当日出荷
    使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sqソケットアダプタ DEEN

    1/2sqソケットアダプタ

    DEEN
    745税込820
    1個
    当日出荷
    電動インパクトドライバー用1/2sqアダプタです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 1/2sqフレックスラチェット DEEN

    1/2sqフレックスラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)405差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
  • 1/2sqラチェットハンドル DEEN

    1/2sqラチェットハンドル

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
    全長(mm)245ヘッド高さ(mm)43.8差込角(sq.)12.7[1/2]ヘッド幅(mm)37.8ギア数72
  • 14mm 1/2SQ ソケット エスコ

    14mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)14エスコ品番EA617DX-14
  • 30mm 1/2SQ ソケット エスコ

    30mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    929税込1,022特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)30エスコ品番EA617DX-30
  • 1/2sqインパクトソケットセット DEEN

    1/2sqインパクトソケットセット

    DEEN
    13,000税込14,300
    1セット
    当日出荷
    インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
    セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 17mm 1/2SQ ソケット エスコ

    17mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    449税込494特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617DX-17
  • 1/2sq. ドリルチャックアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドリルチャックアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1インチ 1/2SQ ソケット エスコ

    1インチ 1/2SQ ソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    889税込978特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(inch)1"エスコ品番EA617DW-11アズワン品番64-7888-33
  • 21mm 1/2SQ ソケット エスコ

    21mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    599税込659特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)21エスコ品番EA617DX-21
  • USAG 1/2sqチェーンエクステンション USAG

    USAG 1/2sqチェーンエクステンション

    USAG
    26,980税込29,678
    1本
    欠品中
    ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
    ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2質量(kg)1.1
  • 1/2sq伸縮式スピンナーハンドル DEEN

    1/2sq伸縮式スピンナーハンドル

    DEEN
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
    全長(mm)410/525/640差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 27mm 1/2SQ ソケット エスコ

    27mm 1/2SQ ソケット

    エスコ
    769税込846特価
    1個
    当日出荷
    差込角(inch)1/2二面幅(mm)27エスコ品番EA617DX-27
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)28差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法l(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. 6角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 6角インダストリアルソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ソケット 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
  • Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    特性アース付トラスコ品番851-3623質量(kg)3.2電線長さ(m)20
  • 1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
  • 1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
    差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
  • 1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. 12角インダストリアルディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
  • DNMR300用1/2SQスタッド10個入り DEEN

    DNMR300用1/2SQスタッド10個入り

    DEEN
    791税込870
    1セット
    当日出荷
    マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り
    差込角(sq.)12.7[1/2]クリップ数10
  • 1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    21,980税込24,178
    1セット(25本組)
    当日出荷
    セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ SIGNET(シグネット)

    1/2SQ 軽量コンパクト型エアーインパクトレンチ

    SIGNET(シグネット)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
    質量(kg)1.1
  • (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁ラチェットハンドル 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    絶縁ソケットと組み合わせて使用します。正転・逆転両方の回転方向で使用できます。ラチェットの動きは大変スムーズです。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900トラスコ品番835-6526長さ(mm)265質量(g)600定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
  • 1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    21,980税込24,178
    1セット(10本組)
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,17,19,21,22,24,27質量(g)2700差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)310×90×48RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    (1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ定格絶縁電圧(V)1000
  • 単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m ナカトミ

    単相200V用電源コード 3芯×2SQ×長さ10m

    ナカトミ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    適合IFH-10TP
  • 1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトビットホルダー(スライドチャック) 1/4H

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)55差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. インパクトヘックスビットソケットレールセット 10ヶ組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    20,980税込23,078
    1セット(10本組)
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容4、5、6、7、8、10、12、14、17、19質量(g)1300差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
...