カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • 据え置きハードディスク(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 2TB(1)
  • 12TB(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III
  • Serial ATA(1)
  • Serial ATA II(2)
  • Thunderbolt(2)
  • USB 2.0(8)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(31)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • その他(1)
ブランド
  • エレコム(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tb hdd」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
安心の3年保証NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション プロ HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)TeraStation WSS HR Windows Storage Server 2016搭載モデル 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
安心の3年保証 信頼性の高いハードディスクを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ、Serial ATA Ⅱ付属品取扱説明書、保証書質量(g)約740対応機種WSH5610DNS6シリーズ、WSH5610DNS2シリーズ、WSH5411DN6シリーズ、HD-DT/R6シリーズ、HD-HT/R6シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×26×147ディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション プロ HD-QHU3/R5シリーズ用オプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
お客様自身で故障時のドライブ交換が可能 購入から3年間安心して使える
インターフェースSerialATA 3.0 Specification準拠付属品取扱説明書質量(g)約740対応機種HD‐QHU3/R5シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147ディスク3.5型動作環境対応製品に準ずる動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)
HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TB BUFFALO(バッファロー)HD-WHU3/R1シリーズ用オプション 交換用HDD 12TBBUFFALO(バッファロー)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ドライブステーションプロHD-WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5シリーズのドライブ故障時には、本製品と交換することでデータを保護しながらRAIDモードの復旧が可能です。本製品の使用により、お客様自身で内蔵ドライブの交換・復旧をスムーズに行えます。 本製品は、3年の保証付き。購入から3年以内に故障した場合、メーカーにて無償で修理させていただきます。大切なデータを扱うビジネス用外付けHDDに、安心してお使いいただけます。 常時稼働を想定したNASシステム用に設計されたハードディスクを搭載しているので高い信頼性と安定した動作が可能です。これにより故障のリスクが低減し寿命が改善したことにより、ハードディスクの3年保証が実現しました。 消費電力と動作温度の抑制、振動や騒音の抑制、安定した動作と運用コストの抑制
インターフェイスSerialATA 3.0 Specification準拠質量(g)約740対応機種HD‐WHU3/R1、HD-WHU3/R1-C、HD-QHAU3/R5 シリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×27×147(本体のみ・突起部除く)ディスク3.5型省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分0.00041動作電圧5V±5%、12V±10%(本体より供給)アズワン品番64-3797-42容量(TB)12
HDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証 エレコムHDD (ハードディスク) スペアドライブ LaCie 2big dock/6big/12big Thunderbolt3シリーズ用 5年保証エレコム
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。容量4TB安心の5年保証です。対象型番は2B3AP2・2HE9P7です。 LaCie2bigdock/6big/12bigThunderbolt3シリーズ用のスペアドライブです。 SeagateIronwolfPro 安心の5年保証です。
仕様【使用ドライブ】Seagate Ironwolf Pro付属品ご使用の前にお読みください 1枚インターフェースSATAIII外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.11×101.85×146.99ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年間保管温度範囲(℃)-40~70動作温度範囲(℃)5~60フォームファクタ3.5インチ
関連キーワード
ポータブルhdd 2tb特集