カテゴリ
- 切削工具(11)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「2tnm」の検索結果

タングレスインサート メトリック並目
アキュレイト(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート
リコイルジャパン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)ほか当日出荷から6日以内出荷専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。 タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
タングレスインサート メトリック並目(リン青銅玉)
アキュレイト¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 【リン青銅タングレスインサート導入のメリット】 1.非磁性の実現 ・従来品は低磁性でしたが、りん青銅は非磁性なので安心です。 2.導電性の向上 ・導電性の向上で自動車部品、コネクタ関係等幅広い分野も対応可能材質リン青銅(C5191W-H)タイプメトリック並目ねじ用(フリータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
タングレスインサート メトリック細目
アキュレイト¥24,980~税込¥27,478~1袋(50個)4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減呼び長さ1D材質SUS304WPBタイプ細目フリータイプRoHS指令(10物質対応)対応
タングレス
アドバネクス¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。 誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。 上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質ステンレス(SUS304)
フライス その他インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ~中粗加工向けのPVDコーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します材種F40M寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
フライス 88°カッタ用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。トラスコ品番434-8032寸法S(mm)6.4寸法LE(mm)13.4材種MK2050寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.2
チップ WNMG-TNM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)13.03逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
フライス 88°カッタ用インサート MP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。トラスコ品番695-0545
フライス インサート SNMU1606・
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷R220.88カッタ用インサート、両面8コーナー仕様です。トラスコ品番689-0892RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TNM
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応