カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • カプラー(1)
絞り込み
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(1)
ねじ径
  • 1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 4(1)
ソケットorプラグ
  • プラグ(1)
使用流体
  • 蒸気
  • ガス(2)
  • (7)
  • (8)
  • 空気(8)
  • 粒体・粉体(4)
  • 薬品(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1.1(1)
  • 1.8(3)
  • 2(1)
  • 5(1)
0.7・1.1・1.8・2・5
ブランド
  • 日東工器(5)
日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tpf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
53,980税込59,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
関連キーワード
カプラーカテゴリ