カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(3)
- 蒸気(3)
材質
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 銅(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.8
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 1.1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 7.5(2)
ブランド
- 日東工器(3)
「2tpf」の検索結果

レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)
日東工器¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7