カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(1)
- カプラー関連商品(1)
絞り込み
ねじ径
- 1/4
- 1-1/2(3)
- 4(1)
取り付け形状

オネジ取付用(1)
ソケットorプラグ
- プラグ(1)
使用流体
- ガス(2)
- 水(2)
- 油(2)
- 空気(2)
- 蒸気(1)
- 薬品(1)
材質
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 5(1)
- 7.5(1)
5・7.5
ブランド
- 日東工器(2)
日東工器
「2tpf」の検索結果

TSPカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)
日東工器¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ