カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- カプラー(7)
絞り込み
材質
- アルミ(2)
- ステンレス(5)
- 樹脂(2)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(5)
取り付け形状

オネジ取付用(6)
ねじ径
- 1/4(7)
- 1(1)
- 1-1/2(2)
- c1 1/4(1)
ソケットorプラグ
- ソケット(6)
使用流体
- 水
- ガス(4)
- 油(11)
- 空気(13)
- 粒体・粉体(4)
- 蒸気(7)
- 薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.98(1)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 7.5(2)
0.5・0.7・0.98・1・1.1・1.8・2・3・5・7.5
ブランド
- 日東工器(10)
- ジョプラックス(1)
日東工器・ジョプラックス
「2tsf」の検索結果

TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)
日東工器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)
日東工器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から翌日出荷材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
金型カプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個欠品中金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう質量(g)57流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側取付サイズR1/4
レバーロックカプラ LD型 ソケット
日東工器¥6,498~税込¥7,148~1個翌日出荷から6日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ ボールバルブ付
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、空気、ガス使用温度範囲(℃)-5~+120取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
樹脂ソケット おねじ取付用
ジョプラックス¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式常用使用圧力(MPa)0.98適合流体水相手側取付サイズR1/4