カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
    • カプラー(7)
絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • (2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取り付け形状
取り付け形状
オネジ取付用(6)
ねじ径
  • 1/4(6)
  • 1(1)
  • 1-1/2(2)
  • c1 1/4(1)
ソケットorプラグ
  • ソケット(6)
使用流体
  • 空気
  • ガス(4)
  • (11)
  • (11)
  • 粒体・粉体(4)
  • 蒸気(7)
  • 薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.98(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.8(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 7.5(3)
0.7・0.98・1・1.1・1.8・2・3・5・7.5
ブランド
  • 日東工器(10)
  • ジョプラックス(1)
日東工器・ジョプラックス
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tsf」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用) ジョプラックスジョプラESシリーズ ソケット(おねじ取付用)ジョプラックス(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使用流体空気相手側取付サイズR1/4最高使用圧力(MPa)0.98取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様おねじ取付用、片路開閉型トラスコ品番332-3404質量(g)24使用温度範囲0~50℃
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ TSF型(おねじ取付用) 日東工器TSPカプラ TSF型(おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状めねじソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
2,498税込2,748
1個
当日出荷から90日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
TSPカプラ ボールバルブ付 日東工器TSPカプラ ボールバルブ付日東工器
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
TSPカプラとボールバルブを一体化。 接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用流体水、作動油、空気、ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-5~+120バルブ構造片路開閉型材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
レバーロックカプラ LD型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LD型 ソケット日東工器
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
関連キーワード
カプラーカテゴリ