カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
使用流体
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.0
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.98(2)
- 1(4)
- 1.1(1)
- 1.8(3)
- 2(2)
- 3(3)
- 5(2)
- 7.5(2)
ブランド
- ジョプラックス(2)
「2tsf」の検索結果

樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50